2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5) 質量(g)22 周波数(Hz)10~20M 精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1% 充電時間2時間 ディスプレイ90×16mm OLED 入力インピーダンス1MΩ ダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V) 動作時間10時間 測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M 最大入力電圧(V)-5~+50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps 材質支柱/スタンド:アルミニウム合金 質量(g)約1500 消費電力(W)2.8 倍率50-1000× レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in 分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個 インターフェース【信号伝送】micro USB2.0 動作環境-20~+60℃, 30~85%RH フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上 動作電流(mA)700
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷