2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角102°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×1セット、LANケーブル(18m)×1本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。True Detectセンサー技術は、物体の動きや熱を感知して録画を自動的に開始します。またスマホへプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。優れた耐候性(IP66) 保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。取り付けが簡単 ケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。
仕様●IR(赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●サイレン:なし●マイク:あり●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m
材質プラスチック
解像度4K
保証期間1年間
視野角80°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Swann SWIFI-4KFLOCAM-JPは、双方向通話、カラー ナイト ビジョン、熱と動きの検出、電話に直接送信されるアラートなどの機能を備えています。 このカメラは、昼夜を問わず鮮明で詳細なビデオ映像を提供しながら、侵入者を効果的に阻止するように設計されています。 また、筐体は強固な設計により、悪天候にも耐え、年間を通じて信頼性の高いセキュリティを提供します。
タイプ動体探知方法:True Detect(熱と動きの探知)
寸法(m)センサーライト点灯:最長30m
電源コード(m)3
記録媒体クラウド(有料)、またはマイクロSDカード(32GB付属)
色温度(K)5000
検知範囲赤外線センサー:最大8m
解像度4K(8MP)
視野角115°
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)夜間/赤外線:最長20(モノクロ)
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)サイレン:最大70dB
音声マイク・スピーカー内蔵(双方向音声)
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×4セット、LANケーブル(18m)×4本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g(1個あたり)
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
NVRはカメラの映像をIPネットワークを通じ、LANケーブル経由でHDに保存します。遠隔地に設置したカメラの映像を録画したり、録画した映像を確認することができ、LANケーブル1本で映像、音声、電源を供給しますので配線が簡単です。広角に見渡せるパン & チルト機能。水平355度、垂直90度までカメラが首振りします。視野はリモートで制御できます。敷地内のカメラ台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。赤と青の点滅ライトで警告。センサーが感知すると明るいスポットライトが光ります。赤と青の点滅ライトと大音量のサイレンで侵入者を威嚇することができます。完全な暗闇でも最長40メートルまで映像を確認できます。外出先でも安心の双方向スピーカー機能。双方向スピーカーが付いているので、専用のアプリを使用すれば外出時にもカメラを通して通信が可能です。防犯はもちろん、急な来客やの荷物の確認にも役立ちます。PT900のデジタルズーム。8倍ズームを備えているので、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。アプリで操作しながら気になる所にズームインすることができます。外出先でも遠くまで確認することが可能です。4K ズームアップしてもはっきり顔やナンバープレートが見える4K ウルトラHDカメラ。熱とモーション検知機能搭載。人や車といった熱をもった物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。赤外線&カラー暗視機能。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーによる暗視を行います。
仕様●IRカットフィルター:あり●PIRセンサー:あり●PIRセンサー検知範囲:最大8m●サイレン:あり●センサーライト:あり●パン・チルト:水平355°、垂直90°●マイク:あり●暗視距離:最長40m(モノクロ)、最長20m(センサーライト点灯、カラー)●音声範囲:5m
解像度4K
保証期間1年間
視野角90°
スピーカーあり
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)。DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり
解像度1080p(2MP)
保証期間1年間
視野角90°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク4TBを搭載。最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
SWANN NVR 8ch 4K ドームカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角90°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード