11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素) 付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本 サイズ300 × 230 × 64(mm) 質量(g)レコーダー:1057 対応OSWindows、Mac OS 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力1×RCA
1台
29,980 税込32,978
欠品中

8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)。鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
欠品中

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
54,980 税込60,478
11日以内出荷

2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
63,980 税込70,378
欠品中

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
95,980 税込105,578
欠品中

4TB容量の16チャンネルレコーダーと、バレット型カメラのセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを16台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。16台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
チャンネル数16CH 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知など様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷