アルミの船や電蝕の激しい所などには非常に有効です。ジンクからワイヤーをエンジン等のアースに繋いで使用します。
材質亜鉛
質量(kg)1.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
プロペラとスターンチューブの間が特に狭い船等に使用します。またトランサムステップ等のステンレスパイプにも使用できます。
材質亜鉛
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大2本を挟む事が出来ます。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)95Φ×78
開口穴(mm)70Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。コンパクトで扉に防水パッキンが付いています。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)116×180×75
開口穴(mm)75×145
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。
用途電動リール用電源ボックス
寸法(mm)164×198×75
開口穴(mm)114×157
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
用途17-26ftパワーボート
電圧(V)照明:12
目盛5度刻み
ISO規格25862:船舶用磁気コンパス
径(mm)カード:70Φ
オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
用途カヤック
目盛5度刻み
ISO規格25862:船舶用磁気コンパス
径(mm)カード:55Φ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード