ディンギーのトラピーズ ラインの長さ調整に使用します。また、バングやキック ストラップ、アウトホール、小型ディンギーのフォアステーにも使用されます。Clamcleat(R) CL253 は、ロープ調整用の軽量でコンパクトなソリューションを提供します。素早く確実にロックでき、簡単に解除できます。
用途トラピース、ブームバング、アウトホール他
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ仕様(mm)4-8Φ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)2-5
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
CL222 は、アルミニウム製のエレガントなデザインです。リベット、皿ネジ、ボルトを使用して、あらゆる平面および曲面に取り付けることができます。ウェビングや生地に縫い付けたり、リベット止めしたり、ボルト止めしたりすることもできます。セーリングディンギーのコントロールロープやハリヤードなど多くの用途に使用できます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ロープを歯に導く一体型フェアリード付きのコンパクトな黒ナイロンクリート。動物の拘束、海洋および農業用途、また小さな遊園地の乗り物に最適です。CL228 は耐候性と耐腐食性を備えています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)6-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
CL260 Line-Lokガイ ランナーは、キャンバス構造、テント、キャラバンのオーニング、スポーツ ネット、ガゼボ、バシャ、シェルター、無線マストやアンテナに最適です。
用途寒くなるほど性能が向上する素材で製造されたこのクリートは、冬の条件でガイラインを保持するのに最適です。クリートの設計によりロープが固定されるため、風が吹いても滑らず、簡単に外すことができます。グリーンランドの冬とオーストラリアの砂漠の夏にテストされた CL260 は、あらゆる条件で 2 ~ 5 mm (5/64" ~ 3/16") のガイラインに適しています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ホワイト
ロープ径(Φmm)2-5
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
CL201を使用すると、ロープが歯の中に落ち込み、素早く確実にロックされ、簡単に解除できます。CL201 は耐紫外線性ナイロンで製造されているため、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。このシンプルなデザインはボート、旗竿、チューブ、 農機具に最適です。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)6-12mm
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
CL211 Mk1は、非常に強力なアルミ合金クリートです。フェアリードはロープを歯に導きます。特殊な形状のベースにより、あらゆる曲面および平面にフィットします。ヨットやレーシングディンギーのスパーや各種コントロールライン、カヤックなどに使用されます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ベケット(クリート下部の切り込み)はロープの端をクリートの下に保持し、2:1 の利点でリギングできるようにします。また、ベケットはショックコードとバンジーを保持することもできます。追加の部品は必要ありません。カニンガム調整に最適です。デッキクリートとして使用したり、マスト、ブーム、曲面に取り付けたりできます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ仕様(mm)3-6Φ
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
アルミ製ClamcleatCL219 を使用すると、ロープが歯に落ちて素早く確実にロックされ、簡単に解除できます。
用途軽量で耐久性があり、高荷重に耐えられるアルミニウム製の CL219は優れた高品質のコーティングを実現するシルバー ストーブ エナメル仕上げです。内陸部や沿岸部のほとんどの条件に適しています。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)6-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ロープは ClamcleCL254 の歯に落ちて、簡単に解除できる素早く確実なロックを実現します。高品質のロープと併用すると、非常に高い負荷に耐えます。アルミニウム製で軽量かつ耐久性に優れています。
用途CL254 はシルバー ストーブ エナメル仕上げで、コスト効率に優れた高品質のコーティングです。内陸部や沿岸部のあらゆる状況に適しています。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)4-8
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
CL204 は、リベット、皿ネジ、ボルトを使用して、あらゆる平面および曲面に取り付けることができます。CL204 は、ウェビングや生地に縫い付けたり、リベット止めしたり、ボルト止めしたりすることもできます。 用途には、ディンギー、カヤック、温室の通気口の制御ラインなどがあります。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
引っ張る力を2倍にし、細いロープを引く際の痛みを軽減します。Clamcleat CL261 Power Gripを使用すると、素手の場合に比べて2倍の力で引っ張ることができます。滑らかな輪郭のハンドグリップエリアは、あらゆる手のサイズにフィットする最も快適な形状に選ばれています。右利きでも左利きでも使用できます。
用途ウィンドサーフィンのダウンホール、小型ディンギーのホーリングヤード、カタマラントランポレンなどの張力調整に最適です
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ仕様(mm)3-6Φ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Clamcleat CL231 はコンパクトな黒のナイロン製クリートで、一体型のフェアリードが付いており、ロープを最大 90 度から歯に導きます。ボルトまたはネジで平面または曲面に取り付けます。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)4-8
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
CL211 Mk2 は、セーリング、カイトサーフィン、スポーツ用品、産業用途などに多くの用途に使用できる、すっきりとしたコンパクトなアルミ合金クリートです。軽量かつ耐久性に優れた性能を発揮します。ディンギーやカヤックのハリヤードやコントロールラインに最適です。フェアリードはロープをクリートにリードし、あらゆる曲面や平坦な面に取り付けることができます。
材質アルミ合金
色シルバー
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
CL215はロープを素早く確実にロックし、簡単に解除できます。耐紫外線性プラスチックで、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。サイド固定なので長さが短く、狭い面への固定に最適です。小型ボートのアンカーラインを止めるためにも使用されます。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)4-8mm
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
CL203 ジュニアは、最も人気のあるナイロン クリートです。セーリングディンギー、カヤック、カヌーだけでなく、産業用途にも多くの用途があります。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)3-6mm
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ロープは ClamcleatCL205 の歯に落ちて、簡単に外せる素早い確実なロックを実現します。クリートは UV 耐性ナイロンで製造されており、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。ボルトまたはネジで固定します。シンプルなデザインのため、ボートから農機具まで取り付けられています。
用途アルミニウム バージョンについては、CL220 をご覧ください。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)6-16
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
CL209 を使用すると、ロープが歯の中に落ち込み、素早く確実にロックされ、簡単に解除できます。クリートは耐紫外線性ナイロンで製造されているため、コスト効率が高く、屋外環境でロープを保持するのに最適です。シンプルなデザインなので、ディンギー、カヤック(アンカー保持用)、ジムの器具などに取り付けられています。
材質耐紫外線性ナイロン
色ブラック
ロープ径(Φmm)4-8mm
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
関連キーワード