用途合金スターンドライブレグ・スターンギア・トリムタブ・アウトドライブ・プロペラ等用に開発された水線部等船体の小面積向け補修防汚塗料です。
容量(g)500
塗装2回
硬化時間(時間)20℃:1
没水可能時間20℃:8時間
塗装間隔20℃:6時間以上
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。
色ホワイト
容量(kg)1
引火点(℃)24
指触乾燥時間(分)20℃:20
硬化時間(時間)20℃:1
塗装間隔20℃:3時間以上
1缶(1kg)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。
塗装2回
硬化時間(時間)20℃:1
没水可能時間20℃:8時間
塗装間隔20℃:6時間以上
パワープロテクター専用シンナー。(ブルーラベル・ブラックラベル・オレンジラベル)
色無色
内容量(L)1L
1缶
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
合金との付着に優れた二液型エポキシ塗料と超撥水シリコーン塗料の組み合わせにより、摩擦抵抗が少なく、優れた防汚効果を持続します。
用途船舶用合金プロペラ用の防汚塗装のセットです。
セット内容エコロシルク アクセル マリーゴールド 180g・ ペラプライマー NEO 塗料液 300g・ ペラプライマー NEO 硬化剤 34g・ ぷろぺら 洗浄用シンナー 150ml・ 刷毛
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
FRPの新艇時に3~4度重ね塗りすることで、オズモシスを防ぐことができます。また、FRPだけでなく、アルミニウム・銅・木船のプライマーとしてもお使いいただけます。無希釈でも塗装可能です。希釈用にはエポキシシンナーをご利用下さい。
用途2液性のエポキシ万能さび止めプライマーです。
セット内容塗料液3.44kg・硬化剤0.56kg
容量(kg)4
指触乾燥時間(分)20℃:40
塗装1回
硬化時間(時間)20℃:12
塗装間隔20℃:12時間以上
1セット(4kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
プロペラ合金部用塗料「MARIART X NEO」をスプレー化しました。ドライブユニットなど、刷毛ではどうしても塗りにくかった部分でも、吹き付けることで、手軽に、スムーズに塗ることができます。また、高硬度型の船底塗料の増し塗りとしても、ご利用いただけます。マリアート X と併用して頂くことも可能です。
用途スターンドライブやトリムタブ、アウトドライブやプロペラなどの金属部分への塗布に最適な塗料です。アルミニウムや軽合金にも塗装が可能なエアゾールタイプの防汚塗料です。
容量(mL)300
硬化時間(時間)20℃:1
没水可能時間20℃:6時間
塗装間隔20℃:4時間以上
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。競技用のヨットなどにもお使いいただけます。FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。
容量(kg)4
塗装2回
硬化時間(時間)20℃:1
没水可能時間20℃:6時間
塗装間隔20℃:4時間以上
用途マリアートF200用シンナーです。
成分キシレン・エチルベンゼン・酢酸ノルマルーブチル
容量(L)1
1缶(1L)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。
セット内容塗料液875g・硬化剤125g
容量(kg)1
引火点(℃)【塗料液】24【硬化剤】28
指触乾燥時間(分)20℃:30
硬化時間(時間)20℃:8
塗装間隔20℃:16時間以上
1セット(1kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
用途マリアートAF、MASSIVE、マリアートP100、マリアートF100 等用シンナーです。
成分キシレン・エチルベンゼン
容量(L)1
1缶(1L)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途プライマーマリアートP-200用の希釈用シンナーです。
成分キシレン・エチルベンゼン・メタノール・トルエン・イソプロビルアルコール・メチルイソプチルケトン
容量(L)1
1缶(1L)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
新艇:船底塗料やハルへの上塗り塗料とゲルコートとの密着をよくするためのプライマーです。(ゲルコートにサンディングが必要です)。塗り替え時、旧塗膜との塗り重ね適合性がわからない時や、不適合の場合にはバインダーコートとして使用します。
用途ゲルコートと塗料(船底防汚塗料やハル用塗料)との付着を確保するためのプライマー。
色グレー
容量(kg)4
引火点(℃)24
指触乾燥時間(分)20℃:30
塗装1回
硬化時間(時間)20℃:2
塗装間隔20℃:4時間以上
1缶(4kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード