絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

新潟理研測範(RSK)

新潟理研測範(RSK)のページです。新潟理研測範(RSK)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名新潟理研測範株式会社
所在地〒949-7503 新潟県長岡市川口中山700番地41
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)一般工作用平形水準器新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)普通形ストレートエッヂ新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK)ダイヤルスタンド新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。質量(kg)3.4ベース寸法(mm)80×80
鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)鋳鉄製精密ハイレベル新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)ポータブルレベル新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27質量(kg)0.34
ハイレベル 新潟理研測範(RSK)ハイレベル新潟理研測範(RSK)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
平形水準器(NO.542) 新潟理研測範(RSK)平形水準器(NO.542)新潟理研測範(RSK)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
硬鋼製Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製Vブロック新潟理研測範(RSK)
25,980税込28,578
1セット(2個)
10日以内出荷
底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。
用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ新潟理研測範(RSK)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。種類厚形スコヤ
尺立ホルダー(スケールなし) 新潟理研測範(RSK)尺立ホルダー(スケールなし)新潟理研測範(RSK)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。 べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。 直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
ナイフ形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)ナイフ形ストレートエッヂ新潟理研測範(RSK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)垂直兼用クロステストレベル75新潟理研測範(RSK)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)T形 精密水準器新潟理研測範(RSK)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途平面度の測定に最適。質量(kg)1.9全長(mm)200横(mm)150幅(mm)30高さ(mm)30
精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級新潟理研測範(RSK)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
テストバー 新潟理研測範(RSK)テストバー新潟理研測範(RSK)
42,980税込47,278
1本ほか
8日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)一般工作用角形水準器新潟理研測範(RSK)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
台付スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
硬鋼製クランプ付Vブロック 新潟理研測範(RSK)硬鋼製クランプ付Vブロック新潟理研測範(RSK)
69,980税込76,978
1セット(2個)
10日以内出荷
V面平行度は0.01mm以内。
用途円形ワークの芯出し、穴あけ研磨、治具に最適です。
鋳鉄製コンパレーター 新潟理研測範(RSK)鋳鉄製コンパレーター新潟理研測範(RSK)
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。
用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
精密円筒スコヤ 新潟理研測範(RSK)精密円筒スコヤ新潟理研測範(RSK)
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
I形直角定規 2級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級新潟理研測範(RSK)
26,980税込29,678
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。種類直角定規
I形直角定規 1級 新潟理研測範(RSK)I形直角定規 1級新潟理研測範(RSK)
29,980税込32,978
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
種類直角定規
水準器芯出し測定器 新潟理研測範(RSK)水準器芯出し測定器新潟理研測範(RSK)
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
定盤と同じ3点支持である為、定盤を持っていない作業現場でも水準器の芯出し、水平の再現が可能です。
ポケットレベル 新潟理研測範(RSK)ポケットレベル新潟理研測範(RSK)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途簡易的な水平測定に使用できます。
ミニレベル 新潟理研測範(RSK)ミニレベル新潟理研測範(RSK)
129,800税込142,780
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33質量(kg)0.5
LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)LMガイド用磁石式スコヤ形精密水準器新潟理研測範(RSK)
319,800税込351,780
1個ほか
8日以内出荷から32日以内出荷
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。寸法(mm)150質量(kg)3.4厚さ×横×縦(mm)35×162×199
磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)磁石式スコヤ形精密水準器新潟理研測範(RSK)
249,800税込274,780
1個ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
偏心検査器 標準形 新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形新潟理研測範(RSK)
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷から42日以内出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
偏心検査器 P形 新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形新潟理研測範(RSK)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1センター高(mm)110平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
平形水準器 A級(NO.542A) 新潟理研測範(RSK)平形水準器 A級(NO.542A)新潟理研測範(RSK)
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下感度A級1種:0.02(4秒)
平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
3,998税込4,398
1台
10日以内出荷
平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)平形スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
台付スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(2級)新潟理研測範(RSK)
4,298税込4,728
1台
10日以内出荷