4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟理研測範(RSK)精密平形水準器 JIS B級
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 感度(mm/m)0.02(4秒) JIS規格JIS B 級 平面度(mm)底面/0.003以下 主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B 寸法(mm)100×18×20 質量(kg)0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)ミニレベル
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33 質量(kg)0.5
1個ほか
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 平行器