2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特徴:。●Intel Pentium N4200 Processor SoC。●LPDDR4 8Gオンボードメモリ。●64GオンボードeMMC 。●40 pin GPIO x 1。●Audio x 1(6 pin wafer)。●TPM 2.0。●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応。●コミュニティサイトで技術サポート。www.upcommunity.org。
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応) 寸法(mm)85×56 電源(V)DC 12 対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04 メモリー8GBオンボード 使用CPUIntel Pentium N4200 入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン 関連資料カタログ(0.35MB) 動作温度範囲(℃)0~60 ストレージ64GB eMMCオンボード
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷

特徴:。●Intel Atom x7-E3950 Processor SoC。●LPDDR4 4Gオンボードメモリ。●64GオンボードeMMC 。●40 pin GPIO x 1。●Audio x 1(6 pin wafer)。●TPM 2.0。●Windows /Yocto/Ubuntu Linux対応。●コミュニティサイトで技術サポート。www.upcommunity.org。
仕様グラフィック:Intel Gen 9 HD(4Kコデック対応) 寸法(mm)85×56 電源(V)DC 12 対応OSMicrosoft Windows 10 (full), Windows IOT Core、Yocto project 3.1 Kernel 5.4、Ubuntu 18.04 メモリー4GBオンボード 使用CPUIntel Atom x7-E3950 入出力【リアI/O】RJ-45 x 1、USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3、HDMI 1.4bx 1【ピンヘッダI/O】10 pin wafer (2 USB2.0 + 1 HSUART) x 1、4pin wafer power button for front panel x 1、2 pin wafer for Fan ( 12V ) x 1 、USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1、電源ボタン 関連資料カタログ(0.35MB) 動作温度範囲(℃)0~60 ストレージ64GB eMMCオンボード
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷