攻めるキス釣りを展開できる高感度先調子設定。積極的な誘いを行い、小さなアタリを感じ取り掛けていく「攻め」のキス釣りを展開できる先調子設定。様々なグリッピングに対応するVSS リールシート搭載。錘負荷10~30号で、東京湾から関西の深場までカバーする。※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
用途TARGET:キス
全長(m)1.7
寸法L1(mm)350
寸法L2(mm)220
元径(mm)10.5
継数(本)2
仕舞(cm)89
錘負荷(号)10-30
先径(mm)1.2
標準自重(g)98
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな使いやすさ。操作簡単、B.I.D 電動が登場!!
アウトドアシーンにおいて釣趣・食味に優れ、且つファミリー・ビギナーの方でも気軽に愉しめるワカサギ釣り。
その便利さから、ボートで、氷上で、ドーム船で、電動リールの使用は常識となって来ています。
簡単な操作性だけでなく、細部の機能にこだわり、圧倒的に使いやすいオールラウンドリールが完成致しました。
WAKASAGI B.I.D TOPと組み合わせることで、状況に合わせた多彩な戦略を組み立てる事が出来ます。
人間工学に基づいた、より多くのアングラーの手にフィットするスティックシェイプ ボディ。落下性能に優れた縦置き2BBスプール。それはさらに快適且つ繊細なリール捌きを可能と致します。
ベアリング2
自重(g)105
アクション・デザインともに本格派。トレンド最先端をゆく船キス竿。全体的にハリがあるロッドアクション、取り回しの良い165レングス、高感度CTSチタントップ。これらのファクターが指し示すものは「攻め」の キス釣り。繊細に、しかし精度が高い誘いを行い、わずかな地形変化と微かな魚信も捉え、喰わせるのではなく「掛ける」。軽く握りやすい TVSリールシートはペンシル持ちにも対応する。そんな最先端のキス竿に、江戸和竿を彷彿とさせる天然竹調デザインを纏わせ、まさに 温故知新のキス竿が誕生。東京湾から関西の深場までカバーする。
用途TARGET:キス
全長(m)1.65
寸法L1(mm)320
寸法L2(mm)220
元径(mm)8.2
継数(本)2
仕舞(cm)86
錘負荷(号)10-30
先径(mm)1.1
標準自重(g)112
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ディーノシリーズにワイドボディ登場!。ハンドル巻上の負担軽減を追及したワイドボディリール。ディーノシリーズのワイドボディは、タコをイメージする赤色を纏ってデビュー。ギヤ比6.1:1とロングハンドルアームにより、スムーズなハンドル巻上を実現。タコに限らず近海の青物・根魚釣りなどでもその力量を発揮する汎用性の高いアイテム。グラファイトフレーム&サイドカバー。鍛造アルミスプール。ロングハンドルは、85mm/75mmのアルミコンバーチブル。ブラス製ドライブギア&ブラスピニオンギア。インスタントアンチリバース。ドラグパワーとスムーズな滑りを実現するカーボンドラグワッシャー。クリック音を鳴らすドラグサウンド・システム搭載。6点式遠心力ブレーキ。スプール外径39mm。ハンドル1回転最大巻上長74cm
ベアリングボール:5+1
自重(g)313
ギア比6.1:1
最大ドラグ(kg)12
糸巻き量(号-m)3号-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74
関連キーワード