テンヤマダイ FTアルファタックル5日以内出荷
攻めのひとつテンヤ専用ロッドハリのあるブランクスにより、様々な状況下でも安定してテンヤを自在に操ることができるテーパーデザインを追求。軽快な操作性能はもとより、確実なフッキングとマダイの引きをきっちりコントロールできるパワーを持つ。扱いやすい2.4m。※FTシリーズには保証書は付属致しません。 (免責金額設定も御座いません。)
用途TARGET:マダイ全長(m)2.4寸法L1(mm)490寸法L2(mm)370元径(mm)11.3継数(本)2仕舞(cm)123錘負荷(号)1-15先径(mm)0.7標準自重(g)113