「スペ-サー 樹脂」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
1袋(200個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
1袋(5袋×100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
用途柱、壁等、側面のかぶり確保
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。
用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ。 4種類となります) 。4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、。側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
1.これまでカラーインクの問題点とされていた「耐。候性」と「経済性」を両立させました。2.マーキング後は素早く乾燥し、タレにくく、また。乾燥後は耐水性に優れています。3.有機溶剤を使用していませんので、大変安全です。4.ゴム印、刷り込み板にも兼用できます。5.刷り込み板、回転印等の金属部分を腐食させない。防錆効果があります。 ( 色:赤、青、緑、各5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
1.主要成分は良質の「カーボンブラック」を使用し。いますので、抜群の耐候性を示し、くっきりと。マーキングができます。2.スタンプ台の中では乾きにくく、捺印後はすぐに。乾燥するという相反する条件を特殊な配合によ。り両立し、十分な耐水性があります。3.刷り込み板、回転印等、金属部分を腐食させない。防錆効果があります。4.室温にて長期保存が可能で凍結は-25℃以下です。5.スタンプ、ゴム印へのこびりつきを大幅に減少さ。せました。長期間の使用で固まってしまった場合。でも、温湯に浸してもらえば溶けてしまいます。 ( 色:黒、5リットル×2本入)
用途コンクリート製品専用インク
1箱(2本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1.グラウトホースの取付け時に、地下水が吐出しません。2.グラウト後は、弁が自動的に閉鎖されますので、ホースロを。取り外す時、充填物が逆流しません。3.弁が透明のため、外側(地山側)が見え、施工、点検に便利です。4.グラウトホール内にセットしてありますので、作業の邪魔に。なりません。5.取付けはネジ込み式で簡単です。6.施工後の湧錆の心配がありません。
用途推進工法、シールド工法のグラウト剤注入時に欠かせないストッパー。取り付けが簡単で逆流をシャットアウト。
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
1.完全止水ができます。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.6Φ穴を利用してケーブルなどの吊り下げができます。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
1箱(240個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1.止水効果が高い。2.樹脂製のため、発錆がありません。3.価格が安く、取り扱いしやすい構造です。
用途推進管及びスチールセグメント用2インチ管用平行ねじ。
1箱(180個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
何回も使えて、経済的。
用途ウィープホールを型枠に取り付けるための治具
1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時。のレベル出し微調整が簡単にできます。2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構。造になっています。3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状。になっています。4. 材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈が。ありません。
用途組立マンホール・ボックスカルバート。などの施工時のレベル出し。微調整専用プレート。横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。製品の特長
浮力対策。 水路にかかる地下水の浮力を逃がし、水路の破壊を防ぎます。逆流防止。 水路内からの逆流を最小限に抑え、裏込め流出による地盤の。 洗掘と陥没を抑える効果が得られます。更に水資源を友好的。に利用でき、メンテナンスが簡略化される効果が見込めます。作業性の容易さ。 現場での作業が簡単で、施工後、弁の向きも調整できます。リサイクル材使用。 エコキャップ推進協会の活動に賛同し、障がい者の雇用創出・。 自立支援活動・世界の子どもたちの感染症対策が主軸の社会。 貢献活動に協力します。
用途独自開発の逆流防止機能。水路における漏水・洗掘トラブルリスクを解消する。
関連キーワード