「マイク用アクセサリー」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちのインカム付属のマイクが断線・破損した場合に、交換するためのアクセサリーです。※本製品は、カルドのバイク用インカムに付属している「ケーブルマイク」と同じものです。
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

お持ちのインカム付属のマイクが断線・破損した場合に、交換するためのアクセサリーです。※本製品は、カルドのバイク用インカムに付属している「アームマイク」と同じものです。
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

PT200001 バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
60,727 税込66,800
当日出荷

SPRT0001 バイク用インカム SPIRIT Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)400 通話時間(時間)10
1台
16,182 税込17,800
当日出荷

SPRT0002 バイク用インカム  SPIRIT HD Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。コストを最重視しつつも、高音質で音楽やラジオを楽しみたい方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離600m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmHDスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)40×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USB Type-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)600 通話時間(時間)13
1台
27,091 税込29,800
当日出荷

<ヘルメットを2個以上お持ちの方向けのアクセサリー>クランプ、スピーカー&マイクケーブル、オーディオ変換アダプタ入り 本体ユニットをいろんなヘルメットで使い回しできる JBLスピーカー付属 既にお持ちのスピーカーやマイクが破損した場合の交換用にも最適<JBLと共同開発した上質なサウンド>世界的なオーディオメーカー「JBL」と共同開発したサウンドシステムを搭載。直径40mmのスピーカーサイズからは想像できない程の、パワフルで解像度の高い音質により、上質なサウンド体験を楽しめます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

カルドのインカムで使用する消耗品のパーツを詰め合わせた、交換用アクセサリーです。スピーカー/マイク用スポンジや貼り付けクランプ、ベルクロなど、経年使用で傷んだパーツを取り替えできます。PACKTALK(OUTDOORを除く)、FREECOM、SPIRITの全シリーズに対応し、それぞれのインカムに対応したパーツが同梱されています。
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
51,636 税込56,800
5日以内出荷

ロングタイプのアームマイクを備えたFREECOMおよびSPIRITシリーズの専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体がクレードルと一体になっており、挟み込みクランプまたは貼り付けクランプのどちらかを組み合わせて、ヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

FRC2X103 バイク用インカム REECOM 2X - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 2Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大2人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800 通話時間(時間)13
1セット(2台)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ロングタイプのアームマイクを備えたPACKTALK PRO/EDGE/NEO専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体が貼り付けクランプと一体になっており、そのままヘルメットに貼り付けて固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、簡単に持ち運びできます。※インカム本体およびクレードルは付属しておりません※クレードルはインカム付属のものをご使用ください。細かい微調整が可能な、フレキシブルなロングアームマイクで、自由な場所にマイクを固定できます。貼り付けクランプで、様々なヘルメットに取り付けできます。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

PT200101 バイク用インカム PACKTALK EDGE - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大15人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1セット(2台)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

PTN00101 バイク用インカム PACKTALK NEO - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK NEOのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大15人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1セット(2台)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

FRC4X103 バイク用インカム FREECOM 4X - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 4Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 適合ボイスコマンド対応言語:英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大4人 対応ライブインターコム:対応 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200 通話時間(時間)13
1セット(2台)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

ロングタイプのアームマイクを備えたPACKTALK PRO/EDGE専用アクセサリーです。ハーフヘルメットやオープンフェイスのヘルメットなど、インカム付属のアームマイクでは長さが足りない場合に使用できます。マグネット式のエアーマウントが組み込まれており、取り付けが簡単で見た目もスッキリしている点が魅力です。※スピーカーは付属しておりません。ロングアームマイク本体が貼り付けクランプと一体になっており、そのままヘルメットに貼り付けるか、付属の挟み込みクランプと組み合わせてヘルメットに固定できます。本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。インカム本体をマウントに近づけるだけで、マグネットの力で一瞬でヘルメットに装着。出発の際も手間取ることがなく、装着ミスによるインカムの脱落も防げるため、ライダーの気持ちに余裕が生まれます。細かい微調整が可能な、フレキシブルなロングアームマイクで、自由な場所にマイクを固定できます。挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。※インカム本体は付属しておりません
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

FRC2X003 バイク用インカム FREECOM 2X Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応ライブインターコム 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800 通話時間(時間)13
1台
37,091 税込40,800
9日以内出荷

FRC4X003 バイク用インカム FREECOM 4X Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大4 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200 通話時間(時間)13
1台
44,364 税込48,800
9日以内出荷