L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(20件のレビュー)当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
油分散洗浄剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤対応オイル仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)12018年トラスコ掲載ページ9 0449
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤”ガラスプロテクトUV”横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)欠品中
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤トラスコ品番248-5304危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008Kawasaki(54件のレビュー)当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)当日出荷
業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
流出油処理剤 OSD-300L横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)翌々日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
シルバーNファースト5kg横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン色黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
携帯用油処理剤セット横浜油脂工業(Linda)当日出荷
緊急油漏れ対策用として現場ですぐに使用できます。コンパクトサイズで携帯に便利なビニールバッグに油処理剤一式を収納しました。
用途油をこぼした際の緊急処理に。付属品油吸着シート5枚、油分散剤×1、厚手ゴム手袋×1、希釈用ボトル×1トラスコ品番354-2167材質収納バッグ:PVC容量(L)油分散洗浄剤:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×140×355対応油RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
グリラーNEO横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~
1本(4kg)ほか
当日出荷
スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。
リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
アルミフィンクリーナ シルバーNファースト横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
錆取り剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)当日出荷
付属品スプレーノズルトラスコ品番114-1550色透明容量(mL)500主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤アズワン品番64-9077-20危険物の類別非危険物
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。
用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。仕様ティッシュボックスタイプトラスコ品番340-3257材質ポリエステル、ナイロン色青サイズ315×155×160入数(枚)箱:50ケース入数50枚シートサイズ(mm)300×300
NEWカビクリーナーPRO横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取りタイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率原液使用
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
パッキング 43049-1092Kawasaki(24件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番43049-1067、43049-1016主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
グロメット 92071-056Kawasaki(16件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92071-056主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
エレメント オイルフィルタ 16099-003Kawasaki(29件のレビュー)当日出荷
代表車種ZR1200DGF他社参考品番(ユニオン)MO-612他社参考品番(エクセル)BKO-612主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004