182件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ガラス用スケール除去剤 ST-600 横浜油脂工業(Linda)ガラス用スケール除去剤 ST-600横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda)手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”横浜油脂工業(Linda)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。仕様化粧品:該当付属品ディスペンサーポンプトラスコ品番255-6899材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、幅(mm)220白色~クリーム色容量(mL)5150高さ(mm)270タイプ液体、吐出:ディスペンサー奥行(mm)132容量(L)5.15容量(kg)5希釈倍率原液使用香り石けんの香り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当
NEWスケールカットP 横浜油脂工業(Linda)NEWスケールカットP横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1箱(10kg)
翌々日出荷
クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮
用途浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。トラスコ品番149-2875材質成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)質量(kg)10淡黄色透明液体タイプ弱酸性容量(L)9.2容量(kg)10希釈倍率原液~20アズワン品番64-8676-16
スプリングフィールズ アルガンオイル 横浜油脂工業(Linda)スプリングフィールズ アルガンオイル横浜油脂工業(Linda)
4,490税込4,939
1個(30mL)
3日以内出荷
ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ 乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。
用途スキンケアRoHS指令(10物質対応)対応
EZ18 センタクセンザイNEO LIND 横浜油脂工業(Linda)EZ18 センタクセンザイNEO LIND横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(5kg)
当日出荷
液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-72商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)スピードアップ横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1個(16kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA横浜油脂工業(Linda)
639税込703
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。仕様380mlスプレーボトル原液使用付属品マイクロファイバークロスセット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色材質溶剤撥水剤保護剤質量(g)380危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
水系ペイント除去剤 ケスラー 横浜油脂工業(Linda)水系ペイント除去剤 ケスラー横浜油脂工業(Linda)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
トラスコ品番114-8941茶褐色液体容量(mL)450質量(g)500主成分グリコール系溶剤・増粘剤アズワン品番64-7723-95
洗浄槽クリーナー 横浜油脂工業(Linda)洗浄槽クリーナー横浜油脂工業(Linda)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
PH試験紙 横浜油脂工業(Linda)PH試験紙横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業マット(防水) 横浜油脂工業(Linda)作業マット(防水)横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)1850×2000繰り返し・詰め替え対応
壁保護シート(中) 横浜油脂工業(Linda)壁保護シート(中)横浜油脂工業(Linda)
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1350×2500
エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
アルパス 横浜油脂工業(Linda)アルパス横浜油脂工業(Linda)
23,980税込26,378
1箱(355mL×24本)
当日出荷
アルコール除菌剤 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性
錆取り剤 横浜油脂工業(Linda)錆取り剤横浜油脂工業(Linda)
12,980税込14,278
1箱(500mL×6本)
当日出荷
錆取り剤 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。 中性タイプなため、床材等に影響をあたえません。
用途錆取り用液性中性形状液体商品タイプ業務用
レタックス21 横浜油脂工業(Linda)レタックス21横浜油脂工業(Linda)
29,980税込32,978
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
雨や汚れに強い油性タイプ!!レタックス21は素晴らしい光沢と優れた持続性を持つプロユースのタイヤワックスです。タイヤ表面を保護し、老化防止に優れた効果を発揮します。 PDS配合により、ワックスの伸びがよく、従来の油性タイヤワックスの約1/3の使用量で作業が可能なため経済的です。
ファインシリカ 横浜油脂工業(Linda)ファインシリカ横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1セット(6個)
翌々日出荷
強力被膜取り ●ガラス面についたギラギラ油膜や頑固な被膜を簡単に除去します ●球状微粒子クリスタライザーを使った中性タイプであるため、ガラス面を傷つけることなくご使用いただけます
用途強力被膜取りトラスコ品番799-4753質量(g)600容量(g)600危険物の類別非危険物
タイヤバフ 横浜油脂工業(Linda)タイヤバフ横浜油脂工業(Linda)
17,980税込19,778
1セット(24個)
当日出荷
トラスコ品番835-6411長さ(mm)250幅(mm)100質量(g)68危険物の類別非危険物
オイルキャッチングシート 横浜油脂工業(Linda)オイルキャッチングシート横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10枚×5袋)
当日出荷
天然繊維素材のため焼却も可能で有毒ガスの発生もありません。
用途オイル用。床面、浄化槽、港湾。吸収量(L/箱)100吸収量(L/枚)2縦(mm)650横(mm)650厚さ(mm)4質量(kg)0.08トラスコ品番437-9993材質植物系天然繊維対応オイルアズワン品番64-9077-32
エアコン関連ケミカル イレーサープロ 横浜油脂工業(Linda)エアコン関連ケミカル イレーサープロ横浜油脂工業(Linda)
14,980税込16,478
1箱(480mL×10本)
当日出荷
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性トラスコ品番824-7960
アルティマ 横浜油脂工業(Linda)アルティマ横浜油脂工業(Linda)
25,980税込28,578
1缶(18L)
5日以内出荷
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス)アズワン品番64-9077-11RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01” 横浜油脂工業(Linda)アルミ対応型中性剥離剤”ゼロクリーンP-01”横浜油脂工業(Linda)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離に。トラスコ品番252-2455材質主成分:ベンジルアルコール、可溶化剤、水無色透明使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20pH中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03横浜油脂工業(Linda)
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
AL-P3 7kg 横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg横浜油脂工業(Linda)
4,498税込4,948
1箱
当日出荷
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg 横浜油脂工業(Linda)ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg横浜油脂工業(Linda)
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番65-5651-71
emureハンドクリーム 50g 横浜油脂工業(Linda)emureハンドクリーム 50g横浜油脂工業(Linda)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
エミューオイル高配合で、オイル分が角質層に素早く浸透し、さらさらとした手触りに変化します。「しっとりするのにべたつかない」特長を活かしたハンドクリームです。主成分のエミューオイル、シアバターは共にエモリエント作用があり、繰り返し使用することで、肌を柔らげ整えていきます。べたつかないので仕事や家事の合間にも使いやすく、日中のケアにおすすめです。
アズワン品番66-0002-76
グリラーEZ QZシリーズ 横浜油脂工業(Linda)グリラーEZ QZシリーズ横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1本(20kg)
6日以内出荷
動植物油によるベタベタした汚れに素早く作用し強力に洗浄。汚れの分解が早くすすぎが簡単にでき、洗浄時間を大幅に節約。汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的。
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム希釈倍率原液~100倍液性アルカリ性
壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
多目的洗浄剤 ハイセーフティー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー” 横浜油脂工業(Linda)中性水アカ取りシャンプー”リフレッシュシャンプー”横浜油脂工業(Linda)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アルカリにも負けない洗浄力で全塗装色対応です。コーティングの下地処理剤としてもご使用頂けます。アルカリタイプに比べ、塗装へのダメージが低いです。
用途自動車ボディの水アカ取り、洗浄用。トラスコ品番252-1447性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーマイルド ファースト 横浜油脂工業(Linda)シルバーマイルド ファースト横浜油脂工業(Linda)
7,998税込8,798
1缶(10kg)
5日以内出荷
強力洗浄で部材にやさしいアルミフィンクリーナー
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄アズワン品番64-7723-76
エコスペシャルA 横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA横浜油脂工業(Linda)
18,980税込20,878
1個(18L)
翌々日出荷
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様管理NO.AD15荷姿18L/BIBアズワン品番64-7052-42危険物の類別非危険物
泡洗車用 ムートングローブ 横浜油脂工業(Linda)泡洗車用 ムートングローブ横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1セット(2個)
当日出荷
きめ細やかなムートンを使用することによって、洗車による塗装の傷を最大限に抑えることができます。
用途洗車用ツール仕様管理NO.FA05荷姿2個危険物の類別非危険物
グリラー鉱油用 横浜油脂工業(Linda)グリラー鉱油用横浜油脂工業(Linda)
11,980税込13,178
1缶(20kg)
6日以内出荷
グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解 シリケート化合物の働きでスタミナ持続 汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的 すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄アズワン品番64-9077-25希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍繰り返し・詰め替え対応
ワゴンソープ用 カゴ 横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ用 カゴ横浜油脂工業(Linda)
719税込791
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
用途ワゴンソープ VZ01のカゴ危険物の類別非危険物
AC19 ECOスペシャルJ LINDA 横浜油脂工業(Linda)AC19 ECOスペシャルJ LINDA横浜油脂工業(Linda)
9,998税込10,998
1個(18L)
9日以内出荷
アズワン品番64-7052-39危険物の類別非危険物
支持金具 横浜油脂工業(Linda)支持金具横浜油脂工業(Linda)
3,398税込3,738
1セット(2本)
5日以内出荷