カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,739)
- SMC(201,246)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,606)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,622)
- スズキ(71,080)
- スバル(50,519)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

強力アルミフィンクリーナー”シルバーNファースト”
横浜油脂工業(Linda)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。リサイクルボトルを使用し、従来品比19%CO2排出量を削減しました。用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番208-3430材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン色黄色透明容量(mL)8196.7タイプアルカリ性容量(L)8.2容量(kg)10希釈倍率10~50倍縦(mm)235横(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
車内用清掃スプレー フレッシュ ドライブ エヴォ
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781箱(12本)4日以内出荷ダッシュボード・シートについたしつこい汚れを除去します。クリーミーな泡がしっかり浸透し、洗浄いたします。用途車内清掃に。トラスコ品番717-8782容量(mL)450容量(L)0.45
浴室用洗剤 銀バスフォームクリーナー 酸性
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781箱(2本)4日以内出荷高密度泡がしっかり留まり、高い洗浄効果を発揮いたします。高濃縮タイプのためケミカルコストを低減いたします。石けんカス汚れの除去に効果的です。用途浴室洗浄に。トラスコ品番717-8784材質内用液:2-ヒドロキシコハク酸、スルファミン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジエチレングリコールモノビチルエーテル色赤タイプ酸性容量(L)4.4706
ハマユーMJ
横浜油脂工業(Linda)¥12,980税込¥14,2781缶4日以内出荷ファンデーション、口紅などシリコーンや油脂を多量に配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。溜め洗い(お湯を溜めた釜に投入して撹拌)での使用が最適です。界面活性剤を高濃度で配合した高濃縮洗浄剤です。消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。PRTR法非該当商品です。用途製造釜及び付帯設備の洗浄トラスコ品番573-4042材質主成分:非イオン界面活性剤、グリコール系溶剤、脂肪酸塩容量(mL)17600容量(L)17.6容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率50~200倍pH値7.8RoHS指令(10物質対応)対応
ノアイットスーパー100L
横浜油脂工業(Linda)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷一液でスライム(藻)・スケール・侵食を防ぎます。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。高濃度運転が可能になります。用途冷却塔・循環水系に発生する金属腐食、スケール、藻、スライム障害、レジオネラ属菌の抑制に。トラスコ品番354-2207材質主成分:有機窒素硫黄系化合物・有機窒素化合物・ポリカルボン酸系化合物色淡黄色透明液体容量(L)9.23容量(kg)10希釈倍率基礎投入:保有水に対し300mg/L・補給投入:維持濃度として200mg/LpH値4.0~4.5液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
デリコンアフター
横浜油脂工業(Linda)¥9,698税込¥10,6681ケース4日以内出荷泡立ちが少なく、頑固にこびりついた乳石を分解・除去します。機器等を傷めにくいタイプです。用途パイプミルカー、バルククーラー、各種搾乳機器の洗浄用。頑固な乳石除去用に。トラスコ品番189-6859材質主成分:有機酸色無色透明液体容量(L)18.87容量(kg)20希釈倍率200倍pH値2RoHS指令(10物質対応)対応
セラグリップ
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで防滑効果を持たせます。従来品のようにセラミックタイル表面に穴を開けません(荒らしません)。速乾性で作業性に優れています。PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しました。A液50ml、B液200mlを入れてよく混合し、5分程度放置し塗布乾燥後、自動洗浄機またはポリッシャーで水洗浄を行ってください。用途セラミックタイル用防汚・防滑剤に。付属品A液250ml、B液:1L、混合用アプリケーター容器1本トラスコ品番189-6906セット内容A液:250ml×1本、B液:1L×1本、アプリケーター容器:1個材質主成分:シラン系化合物・イソプロピルアルコール色無色透明容量(L)1.25容量(kg)1.26RoHS指令(10物質対応)対応
セミクリーンM-1 18kg
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷中性タイプの水系洗浄剤で、従来の有機溶剤と比べても同等の高い洗浄力があります。洗浄物に付着した研磨剤、切粉、塵埃などの汚れを乳化分散し、洗浄後は再付着がなく容易に水洗除去できます。酸・アルカリにも安定に溶解しますから、分解することなく性能を発揮します。生分解性に優れており、排水処理が簡単です。用途非鉄金属、セラミックス、ガラス、プラスチック等の部品洗浄トラスコ品番478-8388材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル色無色容量(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度5~10%希釈



スクラッチチェック
横浜油脂工業(Linda)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)6日以内出荷洗浄液・浸透液・現像液の3種類で使用する。フォークリフトの爪や金属溶接部などの点検に使用。用途金属等に発生した微細なキズを発見する検知液危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シルバーイージーファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,798税込¥9,6781箱(2本)4日以内出荷泡立ちを抑え作業時間を短縮します。専用リンス剤を使わないノンリンスタイプです。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。トラスコ品番354-2209材質主成分:水酸化ナトリウム、pH緩衝剤、陰イオン界面活性剤、銀イオン色青色透明容量(mL)4762タイプアルカリ性容量(L)4.8容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
アルティマ 18kg
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781缶6日以内出荷速効性溶解で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット、浸透性溶解で浮き上がらせ架橋を強力分解します。超低泡性・低臭で快適作業が可能です。抜群のぬれ性とさらさら汚水用途樹脂ワックス超高濃縮剥離剤(有効成分100%)に。トラスコ品番189-6860材質主成分:2-アミノエタノール・トリエタノールアミン・アミン系溶剤・アルコール系溶剤・グリコール系溶剤・界面活性剤(非イオン系・陰イオン系)色無色~淡黄色透明液体容量(L)17.56容量(kg)18容量(g)18000希釈倍率5~30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量17.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
銀バスクリーナープラス
横浜油脂工業(Linda)¥7,598税込¥8,3581缶4日以内出荷特殊浸透剤と溶解促進剤で汚れにWアタックします。日常清掃に最適な中性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします(原液使用時)。用途浴室洗浄剤(中性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。トラスコ品番189-6863材質主成分:スケール付着抑制剤・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・キレート剤・非イオン界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤色グリーンタイプ増粘タイプ容量(L)17.8容量(kg)18希釈倍率原液~10倍香りシトラスRoHS指令(10物質対応)対応
工業用集塵フィルタークリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781缶4日以内出荷鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルターに優れた洗浄力を発揮します。金属部品・床面等、工場内の様々な汚れに対しても使用できます。低泡性で作業性もよく、素材への影響も抑えた洗浄剤です。用途鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルター・金属部品・床面等の洗浄に。トラスコ品番536-7821材質主成分:非イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、リン酸塩、色無色透明~白色微濁容量(mL)18000容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度2~20%原液量(mL)18000
ラストール7
横浜油脂工業(Linda)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷鉄・銅等に対する侵食性が通常品の約1/50(メーカー比)です。中和剤の使用量が約1/2で処理が行えます。(メーカー比)。酸性ガスの発生がなく、発錆現象がありません。用途水冷式空調冷却水系の鉄錆・カルシウムスケール等の除去・洗浄に。トラスコ品番354-2189材質主成分:有機酸・リン酸・無機酸・防錆剤色無色~黄色液体容量(L)17.63容量(kg)20希釈倍率保有水量の10~20%投入pH値1以下液性酸性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ライフクリーンL-01
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。用途鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離。鉄製の金型やマスクに付着した樹脂残渣、剥離剤、インクの除去トラスコ品番205-2922材質主成分:溶剤、可溶化剤、水色無色透明液体容量(mL)18552使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガハードコート
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781缶4日以内出荷高濃度タイプの床用樹脂ワックスです。耐久性はもちろん、帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。用途化学床材用に。トラスコ品番189-6900材質主成分:金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、グリコール系溶剤、可塑剤、1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール色薄クリーム色~クリーム色容量(L)17.49容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハードコートエース
横浜油脂工業(Linda)¥9,898税込¥10,8881箱(2本)当日出荷メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた被膜を形成します。従来品に比べRCポリマーを10%UP、より高次元の造膜効果を発揮します。ディアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現しました。コストパフォーマンスに優れています。PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しています。用途化学床材の保護・美観維持に。トラスコ品番129-2470材質主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール色乳白色液体容量(L)3.89容量(kg)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
車内消臭剤 エージーイレーサー車内用
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(12缶)4日以内出荷車内消臭・抗菌・抗ウイルス剤です。嫌な臭いをすばやく消します。ご使用後ドアを閉め8分間以上放置→ドアを開け5分間以上換気。合計作業時間約13分。簡単・短時間の施工で汗やタバコの臭いを素早く除去し、快適な車内環境を取り戻します。用途車内の消臭・抗菌に。トラスコ品番717-8783材質内用液:エタノール、無機銀付与の酸化チタン容量(mL)220容量(L)0.22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性
防カビ抗菌コート 高耐久
横浜油脂工業(Linda)¥24,980税込¥27,4781ケース3日以内出荷約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用しています。塗布することで、カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。優れた耐久性で、効果が6ヶ月以上持続します。浴室内でバスクリーナーで洗っても取れにくくなっています。用途浴槽内、サッシ、コーキング目地、エアコン内部等カビの生えやすい箇所の防カビ・抗菌コートに。食品工場、ラボ内の防カビ・抗菌コートに。トラスコ品番354-2187材質主成分:ウレタン樹脂、水溶性樹脂、グリコール系溶剤、抗菌剤、色無色~黄色微濁液体容量(mL)1980容量(L)1.98危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シールはがし
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷危険物に該当しない、安全性を配慮した水系リキッドタイプのシールはがしです。浸透性が高く、糊のべたつきを強力に溶解します。下地を痛めにくい中性タイプです。用途シールはがし・接着剤跡の除去に。付属品詰め替え用ノズル・詰め替え用容器トラスコ品番716-4576材質中性液体色茶褐色使用温度範囲(℃)常温容量(kg)4容器仕様ポリ容器塗布方法刷毛塗り
グラスバリアS 190ml
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781箱(4箱)4日以内出荷特殊粒子がコーティングに付着した汚れ等を除去します。コーティング施工車・未施工車に対応してます。ボトルは植物由来のバイオマスプラスチックを使用しています。用途ガラス系ボディコーティングに。トラスコ品番690-7311セット内容グラスバリアS 190ml 1本、マイクロファイバークロス 2枚、トンガリキャップ 1個材質成分:ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、特殊粒子、増粘剤希釈倍率原液危険物の類別非危険物
リフレッシュ
横浜油脂工業(Linda)¥26,980税込¥29,6781缶(16kg)翌々日出荷浸漬するだけで脂肪・蛋白・糖・澱粉質等の炭化生成物を膨潤溶解させ、金属表面の汚れを落とします。アルミニウム・鉄・ステンレス・亜鉛等の金属製品を侵食しません。原液使用で長期間繰り返し使用できます。食型・天板・フライヤー・鍋・釜の炭化・樹脂化した油汚れの浸漬剥離洗浄剤に。材質主成分:陰イオン界面活性剤・2-アミノエタノール・グリコール系溶剤・2-メチル-2.4-ペンタンジオール・ジエチレングリコールモノブチルエーテル容量(kg)16商品番号189-6880希釈倍率原液アズワン品番64-7052-77
ハマユーSC
横浜油脂工業(Linda)¥26,980税込¥29,6781本(25kg)翌々日出荷優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。硬水でも強力な洗浄力を発揮します。自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。洗浄槽・配管用の洗浄に。材質主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系)容量(kg)25商品番号189-6887希釈倍率自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍アズワン品番64-7052-74
缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶
横浜油脂工業(Linda)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
壁掛けエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
多目的洗浄剤 ハイセーフティー
横浜油脂工業(Linda)¥5,598税込¥6,1581個欠品中材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、色無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NEWスケールカットP
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781箱(10kg)当日出荷クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮用途浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。トラスコ品番149-2875材質成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)質量(kg)10色淡黄色透明液体タイプ弱酸性容量(L)9.2容量(kg)10希釈倍率原液~20アズワン品番64-8676-16
スプリングフィールズ アルガンオイル
横浜油脂工業(Linda)¥4,998税込¥5,4981個(30mL)3日以内出荷ダメージに負けない力を育むエイジングケアとしておススメ 乾燥地帯で育ったアルガンの木の実から抽出されるオイルです。高保湿効果のあるオレイン酸が豊富で、環境によるダメージから肌や髪を守るハイクラスなオイルです。用途スキンケアRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングフィールズ ホホバオイル
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(30mL×2個)当日出荷オールスキン対応で肌馴染みの抜群の優秀オイル ホホバ種子から抽出されるオイルです。主成分でもある「ワックスエステル」は人の皮脂にも含まれ、肌馴染みもよく乾燥から肌を保護します。全身に使えてお肌のコンディションを整えてくれます。用途スキンケアRoHS指令(10物質対応)対応
塩害コート ラスブロッカー水性
横浜油脂工業(Linda)¥35,980税込¥39,5781箱(1kg×10本)4日以内出荷塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。用途車体下回りの塩害コート外観黒色液体危険物の類別非危険物
エアコン洗浄機 KYC-20A
横浜油脂工業(Linda)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷オイルレスポンプの決定版。 小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄機 ACジェット Ver2
横浜油脂工業(Linda)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷ACジェット ver.2 エアコン洗浄機 ・全閉外扇形モーター採用だから水回り作業も安心! ・孫の手ノズル採用で先端部のノズル角度がワイドに調節! ・ポンプの組み立てには工具一切不要! ・アルミフレーム型リール付き最高圧力(MPa)(ポンプ)3.5吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
横浜油脂工業(Linda)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
横浜油脂工業(Linda)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥8,598~税込¥9,458~1箱(4L×2本)ほか8日以内出荷タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗浄剤 ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 乾拭きだけで水拭き不要です。用途自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザーの洗浄液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら