作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番208-3431
質量(kg)10
色無色透明
容量(L)9.7
容量(kg)10
主成分防錆剤、除菌剤
アズワン品番64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当)
工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。
作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
用途コンクリート床面の洗浄
液性アルカリ性
トラスコ品番754-0159
質量(kg)18
色青色
容量(kg)18
希釈倍率原液~5倍
主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
汎用中性洗剤
コストパフォーマンスに優れる。
手作業、溜め洗いいずれでも使用可。
標準希釈倍率(溜め洗い):50~200倍
(手作業):原液
アズワン品番64-7052-72
1個(18kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄
成分主成分:界面活性剤、キレート剤
トラスコ品番425-5965
材質主成分:界面活性剤、キレート剤
色淡黄色~白色
タイプ無リン
容量(kg)7
希釈倍率500~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。
トラスコ品番360-4614
材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、
色無色~微白色透明
容量(mL)9980
容量(L)10
容量(kg)10
容量(g)10000
希釈倍率原液~10倍
pH値12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。
トラスコ品番398-6156
材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、
色淡黄色~黄色透明
容量(kg)1.3
希釈倍率10~50
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。
トラスコ品番250-0286
材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール
容量(mL)17142
容量(L)17.1
容量(kg)18
容量(g)18000
希釈倍率原液
pH値6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用濃度(標準)原液使用
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
強力スケール、エフロ除去剤
植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。
高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。
フッ素不使用により作業環境を守ります。
用途浴室用
液性酸性
使用希釈倍率原液~5倍
アズワン品番64-9077-19
1個(4kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。
外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。
アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。
速乾性でスピード作業。
性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-7723-54
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
●日々のメンテナンスに気軽に使える床用洗浄剤。
●中和作業が不要な中性、無リンタイプ。
●優れた生分解性。
●PRTR法非該当。
用途床用洗浄剤
トラスコ品番853-6114
質量(kg)18
容量(kg)18
アズワン品番64-7052-44
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤
ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。
液性アルカリ性
使用希釈倍率原液~10倍
アズワン品番64-9077-27
1個(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
汎用ワックス(ウレタン配合)
光沢に優れた仕上げ剤。
クラス最高級のツヤを実現しました。
密着性・作業性に優れています。
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高濃度樹脂ワックス。
塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。
高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
アズワン品番64-9077-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解
シリケート化合物の働きでスタミナ持続
汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的
すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄
アズワン品番64-9077-25
希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍
1缶(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ
希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス)
アズワン品番64-9077-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
マルチプレミアムワックス
速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。
スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セラミックタイル用防滑剤
セラミックタイル表面に撥水膜を作り、防滑効果を持たせます。
セラミックタイル表面に穴を開けません。
速乾性で作業性に優れています。
セット内容A液(250mL)、B液(1L)、アプリケーター容器1個
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
高性能表面洗浄剤。強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ剤配合で、グラム陽性菌・グラム陰性菌などに効果があります。ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤
質量(kg)18
希釈倍率20~160倍
液性アルカリ性
アズワン品番64-9077-14
1本
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
高性能表面洗浄剤
強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。
除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。
ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性
使用希釈倍率20~60倍
1個(18kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。
高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。
作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。
希釈倍率15~20倍
アズワン品番64-9077-10
1個(18kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力剥離剤
極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。
スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。
濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。
無リン・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性
使用希釈倍率5~11倍
1個(18kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
貯水槽・プール用洗浄剤
FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。
FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。
液性酸性
アズワン品番64-9077-24
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。
用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤
外観青色液体
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード