多目的洗浄剤 ハイセーフティー横浜油脂工業(Linda)当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、色無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応