生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応オイル
仕様PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番835-7454
材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)90
質量(kg)1.095
高さ(mm)250
奥行(mm)90
容量(L)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤
液性中性
仕様PRTR法非該当品
トラスコ品番818-6867
材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)
幅(mm)265
高さ(mm)395
奥行(mm)265
外観無色透明
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード