16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)消泡剤 500
消泡剤 洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。 原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
液性中性
1箱(500g×12本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)消泡剤500
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分シリコーンオイル、シリカ 質量(g)500 液性中性 使用量適量 アズワン品番64-9077-15
1箱(12本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。 棒状に噴霧するのでフィンの奥まで入り、泡状になって汚れを浮き上がらせます。
液性アルカリ性
1箱(420mL×10本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BE28 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18 対応ボディー色オールカラー トラスコ品番760-3894 液色緑色 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

クリーミーな泡がカビに高密着浸透!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り タイプ液体・アルカリ性 使用希釈倍率原液使用
1本(4.5kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)タイヤ痕クリアー
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。 トラスコ品番398-6156 材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、 淡黄色~黄色透明 容量(kg)1.3 希釈倍率10~50
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

クリーミーな泡がカビに高密着新党!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい
用途浴槽の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り 付属品ノズル、スプレー 関連資料(1.49MB) 商品タイプ業務用
1本(4.5kg)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)スーパーハイクリーナー
マルチフロアクリーナー 強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤。 泡切れが早く、自動洗浄機に最適。 除菌剤配合・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率20~120倍
1箱(4kg×2本)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)スリーエイトECO
無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当) 工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。 作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
用途コンクリート床面の洗浄 液性アルカリ性 トラスコ品番754-0159 質量(kg)18 青色 容量(kg)18 希釈倍率原液~5倍 主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)アクター
高性能表面洗浄剤。強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ剤配合で、グラム陽性菌・グラム陰性菌などに効果があります。ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤 質量(kg)18 希釈倍率20~160倍 液性アルカリ性 アズワン品番64-9077-14
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
エコ商品
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。 トラスコ品番189-6873 材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤 容量(mL)17142 容量(L)17.7 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率50~200倍 pH値7 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)アクター
高性能表面洗浄剤 強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。 除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。 ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率20~60倍
1個(18kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg
エコ商品
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄 成分主成分:界面活性剤、キレート剤 トラスコ品番425-5965 材質主成分:界面活性剤、キレート剤 淡黄色~白色 タイプ無リン 容量(kg)7 希釈倍率500~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ニューカビクリーナー
エコ商品
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り 付属品ふんわり泡専用スプレー 成分次亜塩素酸ナトリウム トラスコ品番667-0047 容量(L)4.8 容量(kg)4.5 希釈倍率原液使用 液性アルカリ性 香り原料臭 RoHS指令(10物質対応)対応 効果5~10分程度放置
1本
4,298 税込4,728
当日出荷