生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応オイル
仕様PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番835-7454
材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)90
質量(kg)1.095
高さ(mm)250
奥行(mm)90
容量(L)1
2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観淡黄色液体
こんなお得な商品も!
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番208-3433
質量(kg)10
色無色~淡黄色透明
容量(L)9.9
容量(kg)10
主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率10倍
アズワン品番64-7723-79
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。
指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。
内容量(kg)2
危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤
液性中性
仕様PRTR法非該当品
トラスコ品番818-6867
材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満)
幅(mm)265
高さ(mm)395
奥行(mm)265
外観無色透明
1個(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●日々のメンテナンスに気軽に使える床用洗浄剤。
●中和作業が不要な中性、無リンタイプ。
●優れた生分解性。
●PRTR法非該当。
用途床用洗浄剤
トラスコ品番853-6114
質量(kg)18
容量(kg)18
アズワン品番64-7052-44
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。
仕様化粧品:該当
付属品ディスペンサーポンプ
トラスコ品番255-6899
材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、
幅(mm)220
色白色~クリーム色
容量(mL)5150
高さ(mm)270
タイプ液体、吐出:ディスペンサー
奥行(mm)132
容量(L)5.15
容量(kg)5
希釈倍率原液使用
香り石けんの香り
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
関連キーワード