10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。 トラスコ品番208-3433 質量(kg)10 無色~淡黄色透明 容量(L)9.9 容量(kg)10 主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン 使用希釈倍率10倍 アズワン品番64-7723-79 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

BE01 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。 容量(L)4 質量(kg)4 仕様ボトル入り トラスコ品番400-3659 材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1個(20kg)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた溶解力で、頑固な汚れをパワフル洗浄です。皮脂汚れに最適なアルカリ性洗浄剤です。除菌・消臭・防汚のトリプル効果です。新開発の防汚成分をプラス、洗浄と同時にステンレス、ガラス表面への水アカ、石けんカスの付着を抑え、汚れを落としやすくします。
用途浴室洗浄剤(アルカリ性タイプ)に。浴槽・浴室内・バス用品等の洗浄・除菌・防汚および排水トラップ等の除菌に。 トラスコ品番189-6875 材質主成分:スケール付着抑制剤・アミン系溶剤・キレート剤・非イオン界面活性剤・両性界面活性剤・除菌剤・銀・増粘剤 イエロー タイプ増粘タイプ 容量(kg)18 希釈倍率原液~10倍 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1缶
6,998 税込7,698
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)NEWスケールカットP
成分クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系) トラスコ品番125-8824 質量(kg)4.5 淡黄色透明液体 タイプ弱酸性 容量(L)4.1 容量(kg)4.5 希釈倍率原液~20倍 アズワン品番64-7723-59 繰り返し・詰め替え対応
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)NEWスケールカットP
クエン酸と特殊浸透剤でガンコな湯アカ、石鹸カスを一発洗浄します。防汚成分配合でスケールの付着を抑制します。フッ酸・無機酸不使用で安全に配慮
用途浴槽・湯桶・椅子等のプラスチック製品、タイル床・カラン・洗面台等の石鹸カス、湯アカ、スケール洗浄に。 トラスコ品番149-2875 材質成分:クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系) 質量(kg)10 淡黄色透明液体 タイプ弱酸性 容量(L)9.2 容量(kg)10 希釈倍率原液~20 アズワン品番64-8676-16
1箱(10kg)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)アクター
高性能表面洗浄剤。強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ剤配合で、グラム陽性菌・グラム陰性菌などに効果があります。ノンリンスタイプ。
成分アミン系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤 質量(kg)18 希釈倍率20~160倍 液性アルカリ性 アズワン品番64-9077-14 繰り返し・詰め替え対応
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷