「AutoExe」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ
全長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5
全長(mm)53
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)19HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35
質量(g)22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)25
テーパー60°
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
関連キーワード