カテゴリ

  • カー用品(11)
  • タイヤ・足回り(3)
絞り込み
ブランド
  • KYO-EI
  • X.A.M(103)
  • 京セラ(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Gクラフト(14)
  • Ruland(13)
  • Namekawa(滑川軽銅)(12)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
  • ホンダ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • LIVRE(リブレ)(5)
  • ノーブランド(4)
  • ラフアンドロード(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 日進電子工業(2)
  • AFAM(アファム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7075」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ホイルナット)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EI

    レーシングコンポジットR40(ロックナット)

    KYO-EI
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
    セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個全長(mm)44タイプロックナットねじ径(mm)12テーパー60°二面幅(mm)17
  • Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Nut(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs

    KYO-EI
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

    KYO-EI(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs

    KYO-EI
    10,980税込12,078
    1セット
    8日以内出荷
    耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
    全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set

    KYO-EI(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(4個)
    8日以内出荷から26日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)

    KYO-EI
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (16pcs)

    KYO-EI
    19,980税込21,978
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • Racing Composite R40 専用アダプター KYO-EI

    Racing Composite R40 専用アダプター

    KYO-EI(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set

    KYO-EI(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
    材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22