温感と振動でリフレッシュ、ホット&ウェーブアイマスク。心地よい振動は、固まった体の筋肉を刺激します。疲れた体へ、振動による刺激を与えてあげることで、リフレッシュを促進します。「温感」と「振動」の2つの機能が、目もとのリフレッシュを促進。疲れたときや、おやすみ前のホッとリラックスタイムに、目もとを優しくケアします。1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターンからお好みで選べます。内側のメッシュ部分は取り外して洗える構造で、メイクがついても安心です。軽量・薄型・USB充電式で持ち運びも簡単です。
付属品アイカバー(取付済)、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)
材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス
質量(g)約170(アイカバー含む)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)0.89(振動+ヒーター動作時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)700×95×30、アイカバー:(約)300×80×12
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)1200
タイマー15分
表面温度(℃)ヒーター使用時:約42
「温感」と「振動」の2つの機能が、腰やお腹を整えリラックス&ケア。冷えやすく変化の多い女性の体をサポートする、心強い味方です。1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターン×温感2段階の8パターンからお好みで選べます。軽くて薄型なので持ち運びもラクラク。旅行や出張にもおすすめです。コードレスで、USB充電式。温感が伝わりやすいグラフェン素材を使用しています。
付属品延長ベルト、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)
材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス
質量(g)約180(延長ベルト含む)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)2.22(振動+ヒーター使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)1000×95×20、延長ベルト:(約)520×45×5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)3000
タイマー約30分
表面温度(℃)ヒーター使用時:低温約44、高温約52
関連キーワード