カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Kordz
- モノタロウ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(12)
- OSG(オーエスジー)(3)
- PGYTECH(2)
- SMC(75)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(6)
- カーメイト(4)
- コガネイ(2)
- サンワサプライ(1)
- マキタ(46)
- メディアカバーマーケット(18)
- 京セラ(2)
- 修理(5)
- 外山電気(2)
- ブランドをもっと見る
「180 dz」の検索結果
![EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422047-231113-02.jpg)
EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。色シルバーケーブル長(m)1.8ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線シールド3重シールドケーブル種類スタンダード
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords
Kordz¥5,498税込¥6,0481台8日以内出荷Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット色Black長さ(m)2温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173耐電圧500V AC / 1分特性インピーダンス100Ω配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)保管温度範囲(℃)75コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ動作温度範囲(℃)75材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVC
LANケーブル PRO SlimCat Cat6 Patch Cords
Kordz¥1,998~税込¥2,198~1式13日以内出荷Kordz PRO SlimCatパッチコードは、Cat 6ケーブルの全性能を直径3.9mmという細い直径で実現する、高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。「PRO SlimCat Cat6 Patch Cords」。この超スリムなパッチコードは28AWG導体を被覆と一体成形し、セパレーターを排除しスリムさと曲げ半径1.17cmの柔軟さを両立。突き出し量を抑えたカスタム設計の小型コネクターを備え、様々な環境下において施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRO SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。個別にテストされ、ANSI/TIA 568.2-Dカテゴリー6規格をすべて上回る高性能パッチコード。ケーブル直径3.9mmの超スリム設計と小型フォームファクターコネクターにより、スペース重視のネットワーク設置に最適。IEEE802.3bt PoE++ 100Wをサポート。ケーブルの直径3.9mmΦ。2000回以上の曲げサイクルに耐える”スナッププルーフ”ラッチコネクター(特許取得済み)。ケーブルカラーは黒。長さは1m、2m、3mの3種類。ライフタイム保証性能基準 ≦ 10.0m: カテゴリ6コンポーネントテスト、> 10.0m: カテゴリ6チャネルテスト材質(ケーブルジャケット)UL CM評価 PVC、導体絶縁材:ポリオレフィン取付(推奨)深度:27.7mm | 1.09インチタイプコンタクト:3本爪タイプ(固体/撚線導体用)温度範囲(℃)UL温度評価 - 75℃適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11802、EN50173リサイクル回数(最大)1000回引張強度(ケーブルプラグ)TBC、最大ケーブル:80 kgf/cm2周波数帯域(MHz)≧ 250配線方式T568-B曲げ半径(mm)(ケーブル)11.7、0.46インチシールド該当なし絶縁抵抗10MΩ min @100V DC導体28 AWG 無酸素撚線銅線導体抵抗223Ω/kmケーブル径(Φmm)28 AWG, 3.9/0.15材質(コネクタ)ナイロンストレインリリーフ射出成形PVCカテゴリーカテゴリー6データレート認定:1Gbps (ギガビットイーサネット)、≧ 1 Gbps (ギガビットイーサネット)
LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords
Kordz¥4,598税込¥5,0581式13日以内出荷Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。「PRS SlimCat Cat6A Patch Cords」。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。カテゴリ6A ANSI/TIA 568.2-D規格を1~500 MHzの全周波数でクリア。各ケーブルは、ダウンロード可能な独自のテストレポートで個別に性能テスト済み。防錆金メッキシールド付コネクタ。UL 444 (CMG)防火等級。568Bワイヤー接続構成。ケーブルの直径4.8mmΦ。2000回以上の曲げサイクルに耐える”スナッププルーフ”ラッチコネクター(特許取得済み)。ケーブルカラーは黒。長さは1m、2m、3mの3種類。ライフタイム保証仕様最小推奨動作深度:40.0mm | 1.57インチ性能基準 ≦ 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト材質(ケーブルジャケット)UL444 CMG 耐火PVCコンポジット、導体絶縁材:スキンフォームPEタイプコンタクト:固体または撚線導体用3本爪タイプ温度範囲(℃)設置:75適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11802、EN50173ケーブル長(m)1温度(℃)UL:75リサイクル回数最大接続:1000回引張強度最大ケーブル:80 kgf/cm2周波数帯域(MHz)≧ 500配線方式T568-B材質(コンタクト)無酸素銅、50μ 金メッキ曲げ半径(mm)(ケーブル)20.0、0.79インチシールド個別ペア AL-マイラーシールド(100% カバー)導体28 AWG 無酸素撚線銅線ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8、0.19インチ材質(コネクタ)ナイロンコンポジットストレインリリーフ射出成形PVCカテゴリーカテゴリー6Aデータレート認定:10Gbps (ギガビットイーサネット)、≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)




![EVS-HD0180R HDMIケーブル EVS-R シルバー [1.8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422047-231113-02.jpg)