LANケーブル PRO SlimCat Cat6 Patch Cords
Kordz PRO SlimCatパッチコードは、Cat 6ケーブルの全性能を直径3.9mmという細い直径で実現する、高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。
「PRO SlimCat Cat6 Patch Cords」
この超スリムなパッチコードは28AWG導体を被覆と一体成形し、セパレーターを排除しスリムさと曲げ半径1.17cmの柔軟さを両立。突き出し量を抑えたカスタム設計の小型コネクターを備え、様々な環境下において施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。
さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。
ライフタイム保証付きのKordz PRO SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
個別にテストされ、ANSI/TIA 568.2-Dカテゴリー6規格をすべて上回る高性能パッチコード
ケーブル直径3.9mmの超スリム設計と小型フォームファクターコネクターにより、スペース重視のネットワーク設置に最適
IEEE802.3bt PoE++ 100Wをサポート
ケーブルの直径3.9mmΦ
2000回以上の曲げサイクルに耐える”スナッププルーフ”ラッチコネクター(特許取得済み)
ケーブルカラーは黒
長さは1m、2m、3mの3種類
ライフタイム保証
- 性能
- 基準 ≦ 10.0m: カテゴリ6コンポーネントテスト、> 10.0m: カテゴリ6チャネルテスト
- 材質
- (ケーブルジャケット)UL CM評価 PVC、導体絶縁材:ポリオレフィン
- 取付
- (推奨)深度:27.7mm | 1.09インチ
- タイプ
- コンタクト:3本爪タイプ(固体/撚線導体用)
- 温度範囲(℃)
- UL温度評価 - 75℃
- 適合規格
- ANSI/TIA-568.2-D、IEC11802、EN50173
- リサイクル回数
- (最大)1000回
- 引張強度
- (ケーブルプラグ)TBC、最大ケーブル:80 kgf/cm2
- 周波数帯域(MHz)
- ≧ 250
- 配線方式
- T568-B
- 曲げ半径(mm)
- (ケーブル)11.7、0.46インチ
- シールド
- 該当なし
- 絶縁抵抗
- 10MΩ min @100V DC
- 導体
- 28 AWG 無酸素撚線銅線
- 導体抵抗
- 223Ω/km
- ケーブル径(Φmm)
- 28 AWG, 3.9/0.15
- 材質(コネクタ)
- ナイロン
- ストレインリリーフ
- 射出成形PVC
- カテゴリー
- カテゴリー6
- データレート
- 認定:1Gbps (ギガビットイーサネット)、≧ 1 Gbps (ギガビットイーサネット)
- 内容量
- 1式
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























