LANケーブル PRS SlimCat Cat6A Patch Cords
Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。
「PRS SlimCat Cat6A Patch Cords」
直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。
新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。
さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。
ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
カテゴリ6A ANSI/TIA 568.2-D規格を1~500 MHzの全周波数でクリア
各ケーブルは、ダウンロード可能な独自のテストレポートで個別に性能テスト済み
防錆金メッキシールド付コネクタ
UL 444 (CMG)防火等級
568Bワイヤー接続構成
ケーブルの直径4.8mmΦ
2000回以上の曲げサイクルに耐える”スナッププルーフ”ラッチコネクター(特許取得済み)
ケーブルカラーは黒
長さは1m、2m、3mの3種類
ライフタイム保証
- 仕様
- 最小推奨動作深度:40.0mm | 1.57インチ
- 性能
- 基準 ≦ 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト
- 材質
- (ケーブルジャケット)UL444 CMG 耐火PVCコンポジット、導体絶縁材:スキンフォームPE
- タイプ
- コンタクト:固体または撚線導体用3本爪タイプ
- 温度範囲(℃)
- 設置:75
- 適合規格
- ANSI/TIA-568.2-D、IEC11802、EN50173
- ケーブル長(m)
- 1
- 温度(℃)
- UL:75
- リサイクル回数
- 最大接続:1000回
- 引張強度
- 最大ケーブル:80 kgf/cm2
- 周波数帯域(MHz)
- ≧ 500
- 配線方式
- T568-B
- 材質(コンタクト)
- 無酸素銅、50μ 金メッキ
- 曲げ半径(mm)
- (ケーブル)20.0、0.79インチ
- シールド
- 個別ペア AL-マイラーシールド(100% カバー)
- 導体
- 28 AWG 無酸素撚線銅線
- ケーブル径(Φmm)
- 28 AWG 4.8、0.19インチ
- 材質(コネクタ)
- ナイロンコンポジット
- ストレインリリーフ
- 射出成形PVC
- カテゴリー
- カテゴリー6A
- データレート
- 認定:10Gbps (ギガビットイーサネット)、≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)
- 内容量
- 1式
LANケーブル の新着商品
カテゴリ



























