Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)20
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:25
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)8.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
Kordz PRS3 AOCは、保持力3kgを誇る独自の抜け止め突起付きHDMIコネクター部に細型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせており、一般的なHDMIケーブルが潜在的に持つ脱落の可能性を軽減するように設計されています。
第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル(AOC)」認証取得のアクティブオプティカル型。(10~30m)
1インチ(Φ25mm)配管に通線可能
設置時に求められる優れた柔軟性と引っ張り強度を得るために強化された内部構造
軽量で柔軟性が高い
外部電源不要 - 1mのHDMIケーブルと全く同じ使い勝手の良さ
製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験と4K(2160p/60), 4:4:4, 17.82Gbpsのアプリケーションテストを全数実行
全ての線長に関してハイスピード規格に準拠
10~30m全線長に対し耐火規格準拠
5年間保証
規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル): 対応, ただしシステム構成に依存、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020
ケーブル長(m)20
構造TDMS: ポリマー絶縁グラスファイバー 4本
仕上亜鉛合金ダイキャスト製 オレンジおよびチャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ
周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz
材質(絶縁体)TMDS線:ポリマー、4C + HEACペア線:ポリオレフィン(比誘電率0以下)
プラグHDMIコネクタープラグ部:プレス加工プレミアム厚スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.00±0.2
対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)
シールドアルミ蒸着マイラー
曲率半径20mm
導体32AWG 錫メッキ銅線
保持力(N)プラグ:29.7(3kg / 6.6lbs) +10/-5%
ケーブル種類スタンダード
ビデオフォーマット480i/p,576i/p:≦540Mbpsc/1.62Gbps,270MHz、720p/1080i:5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、1080pー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、98/24/29.97/30ー742.5Mbpsc/2.22Gbps,371.25MHz、50/59.94/60ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-24/30ー485Gbpsc/4.455Gbps,742.5MHz、3D-50/60ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、1080pー10/12/16-bitRGB/YCbCr4:4:4:、50/59.94/60fpsー86-2.97Gbpsc/5.57-8.91Gbps,≦1.485GHz、2160p(UHD/4K)、HDMI1.4bー8-bitRGB/YCbCr4:4:4,10/12-bit4:2:2or4:2:0:、4096x2160p/24(SMPTE)ー97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、3840x2160p/23.98/24/29.97/30ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0ー8-bitYCbCr4:2:0:、2160p/50/59.94/60ー2.97Gbpsc/8.91Gbps,1.485GHz、HDMI2.0modeー8-bit4:4:4,10/12-bit4:2:2or16-bit4:2:0:、2160p/50/59.94/60-2D(CEA-861-F)ー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、2160p30-3Dー5.94Gbpsc/17.82Gbps,2.97GHz、VESAGraphics:HDMI2.0規格で定義されているすべてのフォーマット
データレート> 6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD)
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。
堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。
HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。
8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。
ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。
すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。
確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。
しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。
すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。
4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。
ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクター
ケーブル長(m)2
材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン
プラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ
シールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽
曲率半径ケーブル最小:30mm
導体32/30 AWG OFC単線(線長による)
保持力(N)20(2kg)+10/-5%
ケーブル径(Φmm)6
ケーブル種類スタンダード
被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造
最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様
1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠
端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合
スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部
全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認
UL CMG耐火規格 5m+
ライフタイム保証
HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下)
一般住宅用
ラック,AVボードの配線
企業・役員会議室
教育現場
仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)
ケーブル長(m)7.5
周波数クロック周波数:27-148.5MHz
材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)
プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキ
ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ
引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%
シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽
導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)
ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6
イーサネット対応対応
データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上
被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)15
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:20
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)5.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能
Kordzのライフタイム保証
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)2
ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅
材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン
プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)
材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽
導体30-26 AWG OFC単線(線長による)
ケーブル種類スタンダード
被覆材耐火性PVC複合材
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。
10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。
HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み
48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート
0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン
亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター
偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力
3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能
現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ
ケーブル長(m)10
プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製
ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅
シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断
曲率半径最小:20
導体32-26AWG無垢銅
保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%
ケーブル径(Φmm)5.5
ケーブル種類スタンダード
被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード