カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィスサプライ(1)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(44)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,852)
  • 農業資材・園芸用品(68)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • ムサシ
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(546,382)
  • MAZDA(マツダ)(216,652)
  • SMC(201,367)
  • トヨタ(140,155)
  • ミツビシ(138,081)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
  • ニッサン(87,713)
  • エスコ(70,005)
  • スズキ(68,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,089)
  • スバル(50,798)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,817)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(39,441)
  • RS PRO(34,734)
  • オカムラ(岡村製作所)(32,579)
  • Panasonic(パナソニック)(30,006)
商品レビュー
  • 以上(101)
  • 以上(117)
  • 以上(118)
  • 以上(121)
価格
  • 1,500円以下(24,227)
  • 1,500-10,000円(66,688)
  • 10,000-50,000円(69,035)
  • 50,000-100,000円(29,008)
  • 100,000円以上(36,618)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,641件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 6W小型

    ムサシ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
    材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • 充電式除草バイブレーター ムサシ

    充電式除草バイブレーター

    ムサシ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
    用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電圧(V)直流 7.2消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)バッテリー電圧(V)7.2充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1500ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
  • 鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ

    鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
    用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃

    ムサシ(51件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
    トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • 除草バイブレーター ムサシ

    除草バイブレーター

    ムサシ(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
    用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)電源コード(m)0.2連続使用時間(分)約20材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約2500アズワン品番64-8900-76ストローク幅(mm)10
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」

    ムサシ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84対象動物ネコ
  • 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ

    充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック

    ムサシ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
    幅(mm)45ブラック高さ(mm)72質量(g)45奥行(mm)24消費電力(W)6電球(W)6 LED (設計寿命4万時間保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh電池寿命(時間)1/1.5/3/5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72寿命設計寿命4万時間設置方式マグネット、カラビナフック、クリップ充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600(明るさ強の場合)USBタイプType-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • センサーライト用強力マグネットベース ムサシ

    センサーライト用強力マグネットベース

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単取り付け
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • 除草バイブレーター用ハンドル ムサシ

    除草バイブレーター用ハンドル

    ムサシ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    立ったままラクに除草することができます。
    用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
    用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • 3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)エコロジー商品省エネ
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 雑草バリカン雑草クリーナー ムサシ

    雑草バリカン雑草クリーナー

    ムサシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    まるで掃除機!雑草クリーナー
    用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
  • 除草バイブレーター替刃84mmノーマル ムサシ

    除草バイブレーター替刃84mmノーマル

    ムサシ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
    刃幅(mm)84対応機種除草バイブレーター(WE-700)
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 充電式除草バイブレーターミニ ムサシ

    充電式除草バイブレーターミニ

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
    付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ブレード幅(mm)30
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」 ムサシ

    ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
    用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシ

    PL3001・PL3002他用バッテリー

    ムサシ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
    適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500アズワン品番64-8900-87
  • ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ ムサシ

    ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ

    ムサシ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
    用途取替え部品
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 充電式 ポールバリカン18V ムサシ

    充電式 ポールバリカン18V

    ムサシ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
    用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
  • 除草バイブレーター用替刃ノコギリ ムサシ

    除草バイブレーター用替刃ノコギリ

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
    用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52アズワン品番64-8900-84最大切断径(Φmm)60
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 充電式3灯ワークライト ムサシ

    充電式3灯ワークライト

    ムサシ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
    幅(mm)82高さ(mm)211質量(g)665使用温度範囲(℃)-10~40※充電時:0~40奥行(mm)79全光束(Lm)2000(High)、1200(Mid)、700(Low)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211バッテリーリチウムイオン色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700演色指数(Ra)85USB端子:Type-C
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 除草バイブレーター用替刃中間幅 ムサシ

    除草バイブレーター用替刃中間幅

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
    用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)材質高炭素鋼質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40アズワン品番64-8900-82
  • 充電式マルチライト投光器型 ムサシ

    充電式マルチライト投光器型

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現場の手元に
    用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回幅(mm)142質量(g)245奥行(mm)30電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130充放電回数(回)300再生材使用使用
  • 除草バイブレーター替刃30mm狭型 ムサシ

    除草バイブレーター替刃30mm狭型

    ムサシ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
    材質高炭素鋼刃幅(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-79
  • 軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
    仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
...