曜日別特売

雑草バリカン雑草クリーナー

雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ雑草バリカン雑草クリーナー - ムサシ

まるで掃除機!雑草クリーナー

用途
大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。
雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。
充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。
伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き
径(Φmm)
タイヤ:125
電圧(V)
直流18
モーター
直流マグネットモーター 18V
刈込み幅(mm)
350
刈込み高さ(mm)
30/60/80(刃の角度によって変わります)
ストローク数(min-1[回/分])
1200(無負荷時)
使用時間
約25分(無負荷、LiB-20使用時)
充電時間
約80分(周囲の温度で変わります)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
12(草木の種類や季節で変わります)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167279FW-1000
¥38,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする