カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
- オフィスサプライ(1)
- 切削工具・研磨材(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(44)
- 自動車用品(87,723)
- バイク用品(1)
- 農業資材・園芸用品(68)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- ムサシ
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1,860)
- 以上(1,945)
- 以上(1,967)
- 以上(1,985)
価格
- 1,500円以下(27,961)
- 1,500-10,000円(38,551)
- 10,000-50,000円(24,727)
- 50,000-100,000円(6,057)
- 100,000円以上(3,098)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

充電式マルチLEDライト 6W小型
ムサシ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
充電式除草バイブレーター
ムサシ(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き電圧(V)直流 7.2バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約4付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし
ムサシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)対象動物鳥電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃
ムサシ(51件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
スーパーハンド型伸縮式
ムサシ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
除草バイブレーター
ムサシ(15件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き消費電力(W)80電源コード(m)0.2無負荷ストローク数(min-1)約2500ストローク幅(mm)10材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約20電源タイプAC電源式アズワン品番64-8900-76
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」
ムサシ(26件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
センサーライト用強力マグネットベース
ムサシ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットで簡単取り付け用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
除草バイブレーター用ハンドル
ムサシ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷立ったままラクに除草することができます。用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック
ムサシ(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)600(明るさ強の場合)電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C幅(mm)45色ブラック高さ(mm)72奥行(mm)24消費電力(W)6電球(W)6 LED (設計寿命4万時間寿命設計寿命4万時間設置方式マグネット、カラビナフック、クリップ電源タイプ充電式電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃
ムサシ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...