129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ミニランタンプラス懐中電灯 ムサシ充電式ミニランタンプラス懐中電灯ムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイド ムサシ追尾式LEDセンサーライト Wi-Fiカメラ 20Wワイドムサシ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。
付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナットトラスコ品番659-6818幅(mm)133高さ(mm)205奥行(mm)183電源(V)AC100消費電力(W)24電源コード(m)3防塵防水性能IP65画素数最大200万画素使用場所屋外明るさ(Lm)2000点灯時間15
充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイトムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスホワイト本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
充電式 護衛さんライト ニュアンスピンク ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスピンクムサシ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスピンク本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルームサシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスブルー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
充電式 護衛さんライト ニュアンスグリーン ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスグリーンムサシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。
用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスグリーン本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃 ムサシ充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃ムサシ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
仕様●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207アズワン品番67-2237-40
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 ブラックムサシ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)620電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.09MB)
LED-RC820用替バッテリー ムサシLED-RC820用替バッテリームサシ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LED-RC820用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃ムサシ
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮取扱説明書(1.31MB)
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮取扱説明書(1.3MB)
替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400質量(g)1100伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース取扱説明書(0.92MB)切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-83関連資料(6.3MB)
ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシぷらり。ぺたんこセンサーライトムサシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内明るさ(Lm)50電球の種類LED
スマートカット40cm ムサシスマートカット40cmムサシ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。 バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)400質量(g)300使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400アズワン品番64-8901-40
高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。切断径(mm)(直径)15付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
スーパーハンド1型固定式 ムサシスーパーハンド1型固定式ムサシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り仕様ムサシスーパーハンド1型固定式トラスコ品番868-6722寸法(mm)1550材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)750アズワン品番64-8901-42
マグネット鋏 芽切型 ムサシマグネット鋏 芽切型ムサシ
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
用途芽や茎の切断に。全長(mm)190刃長(mm)70切断能力(mm)7材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂質量(g)160
PL-3002用替刃 260mm ムサシPL-3002用替刃 260mmムサシ
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
PL-3002用替刃です。
刃長(mm)260トラスコ品番412-6131適合機種PL-3002質量(g)320アズワン品番64-8901-11
PL-3001用替刃 300mm ムサシPL-3001用替刃 300mmムサシ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
PL-3001用替刃です。
刃長(mm)300トラスコ品番412-6122適合機種PL-3001質量(g)350アズワン品番64-8901-10
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃ムサシ
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷
超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35
PCS-6001用充電器 ムサシPCS-6001用充電器ムサシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
バッテリーリチウムイオン
充電式バリカン雑草クリーナー ムサシ充電式バリカン雑草クリーナームサシ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
押すだけで草刈りができる、掃除機ような雑草クリーナーです。前後に押すだけで草刈りができる掃除機感覚の草刈り機です。本体を左右に振る動作がないためラクに作業ができます。刃幅350mmで効率よく草刈りができます。後ろ側にも刃が付いているため引いた時も刈れます。安全ガード付きで足のケガも防ぎ、建物も傷つけず、刈り高の調整機能も付いています。
用途18Vバッテリー使用の充電式草刈り機。仕様大型タイヤ付付属品可動刃ケース材質ABS樹脂、PP樹脂、ナイロングラスファイバー樹脂、エラストマー樹脂、アルミ、高炭素鋼連続使用時間(分)25充電時間(分)80最大切断径(Φmm)12ポール1.01m~1.36mまで伸縮自在
LEDマルチ電球60型 電球色 ムサシLEDマルチ電球60型 電球色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間
LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシLEDマルチ電球60型 昼白色ムサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間
ムサシ伸縮バリカン/チェーンソー用 肩掛けベルト ムサシムサシ伸縮バリカン/チェーンソー用 肩掛けベルトムサシ
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
パット付き 作業が楽になる。
仕様●本体サイズ(mm):長さ1.10(最短)~1.80(最長)●重量:205g●対応機種品番:PSC-6001/PL-5001/PL-5002/PL3001アズワン品番67-5188-16
S-65L用替バッテリー ムサシS-65L用替バッテリームサシ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
3W×2灯LEDソーラーライト(S-65L)専用バッテリーです。
仕様●対応機種:S-65Lアズワン品番67-9141-69
充電式ブロワバキューム用ダストパック ムサシ充電式ブロワバキューム用ダストパックムサシ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
充電式ブロアバキュームBV-9400の交換用ダストバッグです。
質量(g)約120対応機種充電式ブロワバキューム BV-9400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×68×460
LED-RC810用替バッテリー ムサシLED-RC810用替バッテリームサシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED-RC810用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー質量(g)305バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2400
LED-RC830用替バッテリー ムサシLED-RC830用替バッテリームサシ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
LED-RC830用の替バッテリーです。
用途充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー質量(g)500バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)5400
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ18Wワイド 追尾式LEDセンサーライトムサシ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下全光束(Lm)2000電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP65電球18W 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205設定時間点灯:約5秒~約5分センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)取扱説明書(3.67MB)電球の種類LED
替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃ムサシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800質量(g)940伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース取扱説明書(0.92MB)切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-82関連資料(6.3MB)
ここにもそこにもまんまるセンサーライト ムサシここにもそこにもまんまるセンサーライトムサシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1質量(g)132消費電力(W)1電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)保護等級IP43モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球1W 高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80探知能力約4mセンサー探知範囲水平約100°設置方式三脚、マグネット設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用アズワン品番65-2476-80明るさ(Lm)130電球の種類LED
スマートカット1.8m ムサシスマートカット1.8mムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580長さ(m)1.8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
伸縮バリカン ムサシ伸縮バリカンムサシ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最長約3.1mまで伸縮可能です 10.8Vリチウムイオン電池仕様だから放電が少なく使いたい時にすぐ使えます 継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです コードレスで電源のない場所でも使用できます
用途高い枝木の刈り込みに。生垣の剪定、ちょっとした下草刈に工場、ご自宅のお庭のお手入れにトラスコ品番123-0103電源タイプ充電式
高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。切断径(mm)(直径)14付属品お手入れ用油本体質量(g)860使用目的カット、採果機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1785×90×43刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V) ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V)ムサシ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
充電時間(分)60ストローク数(min-1[回/分])1300刈込み幅(mm)約300付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器トラスコ品番123-0109長さ(mm)1690~3140幅(mm)95質量(kg)2.1高さ(mm)160電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA)連続使用時間(分)25バッテリー電圧(V)10.8電源タイプ充電式
鉄工用ブレード LiS-1175/1180用 ムサシ鉄工用ブレード LiS-1175/1180用ムサシ
719税込791
1個
3日以内出荷
充電式 万能ノコギリ(LiS-1175)用の鉄工用ブレードです。
対応機種充電式 万能ノコギリ(LiS-1175)
ポールスリム2段式 アンビル刃 ムサシポールスリム2段式 アンビル刃ムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m)1.8~3(13段階式)切断径(mm)14トラスコ品番123-0108刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂
10m延長コード ムサシ10m延長コードムサシ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
除草バイブレーターWE-700に使用できます。
コード長さ(m)10対応機種除草バイブレーター(WE-700)
除草バイブレーター替刃 金ブラシ ムサシ除草バイブレーター替刃 金ブラシムサシ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-81