129件中 121129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式伸縮スリムバリカン ムサシ充電式伸縮スリムバリカンムサシ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。 伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。
電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(時間)約1付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース全長(mm)1690~3140質量(kg)約2.1(電池パック含む)材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ刃長(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)95×160モーター直流マグネットモーター(10.8V)刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)約25バッテリー電圧(V)10.8材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8900-70最大切断径(Φmm)8
伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ伸縮ハンドル H-230・G-160用ムサシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
バリカン替刃 LiG-1160用 ムサシバリカン替刃 LiG-1160用ムサシ
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
充電式ガーデンバリカンLiG-1160用替刃です。
MrポールバリカンJr用替刃 ムサシMrポールバリカンJr用替刃ムサシ
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
MrポールバリカンJrP-2003専用替刃です。
アズワン品番64-8901-12
ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用 ムサシヘッジトリマー替刃 LiH-1350用ムサシ
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
充電ヘッジトリマーLiH-1350専用替刃です。
伸縮ガーデントリマーP-230用替刃 ムサシ伸縮ガーデントリマーP-230用替刃ムサシ
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
ガーデントリマーP-230専用替刃です。
アズワン品番64-8901-09
スマートカット (伸縮なし) ムサシスマートカット (伸縮なし)ムサシ
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
充電式ヘッジトリマー ムサシ充電式ヘッジトリマームサシ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1500刈り幅(mm)約350ストローク数(min-1[回/分])約1300充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)質量(kg)1.6連続使用時間(分)約25トラスコ品番480-3906
替刃高枝切り鋏専用 替刃 ムサシ替刃高枝切り鋏専用 替刃ムサシ
459税込505
1パック(3枚)
3日以内出荷
刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼