絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ここにもそこにもまんまるセンサーライト ムサシ

    ここにもそこにもまんまるセンサーライト

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。 自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。 物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。 ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
    付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1質量(g)132消費電力(W)1電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)保護等級IP43モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球1W 高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80探知能力約4mセンサー探知範囲水平約100°設置方式三脚、マグネット設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用アズワン品番65-2476-80明るさ(Lm)130電球の種類LED
  • スマートカット62cm ムサシ

    スマートカット62cm

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)620質量(g)330使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×623
  • てのりまんまるセンサーライト ムサシ

    てのりまんまるセンサーライト

    ムサシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
    用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス設置場所屋内センサー感知方式人感(赤外線)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68質量(g)約100(乾電池除く)使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約110日(1日10回点灯時)モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)
  • 鉄工用ブレード LiS-1175/1180用 ムサシ

    鉄工用ブレード LiS-1175/1180用

    ムサシ
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    充電式 万能ノコギリ(LiS-1175)用の鉄工用ブレードです。
    対応機種充電式 万能ノコギリ(LiS-1175)
  • ポールスリム2段式 アンビル刃 ムサシ

    ポールスリム2段式 アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
    全長(m)1.8~3(13段階式)切断径(mm)14トラスコ品番123-0108刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂
  • 除草バイブレーター替刃 金ブラシ ムサシ

    除草バイブレーター替刃 金ブラシ

    ムサシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
    対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-81
  • 伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ

    伸縮ハンドル H-230・G-160用

    ムサシ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
    幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
  • バリカン替刃 LiG-1160用 ムサシ

    バリカン替刃 LiG-1160用

    ムサシ
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    充電式ガーデンバリカンLiG-1160用替刃です。
  • MrポールバリカンJr用替刃 ムサシ

    MrポールバリカンJr用替刃

    ムサシ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    MrポールバリカンJrP-2003専用替刃です。
    アズワン品番64-8901-12
  • ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用 ムサシ

    ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用

    ムサシ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    充電ヘッジトリマーLiH-1350専用替刃です。
  • スマートカット (伸縮なし) ムサシ

    スマートカット (伸縮なし)

    ムサシ
    3,698税込4,068
    1丁
    翌日出荷
    花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
    用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
  • 充電式ヘッジトリマー ムサシ

    充電式ヘッジトリマー

    ムサシ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1500刈り幅(mm)約350ストローク数(min-1[回/分])約1300充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)質量(kg)1.6連続使用時間(分)約25トラスコ品番480-3906
  • マグネット鋏 芽切型 ムサシ

    マグネット鋏 芽切型

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
    用途芽や茎の切断に。全長(mm)190刃長(mm)70切断能力(mm)7材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂質量(g)160
  • PL-3002用替刃 260mm ムサシ

    PL-3002用替刃 260mm

    ムサシ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    PL-3002用替刃です。
    刃長(mm)260トラスコ品番412-6131適合機種PL-3002質量(g)320アズワン品番64-8901-11
  • 高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃

    ムサシ
    7,598税込8,358
    1丁
    3日以内出荷
    超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
    全長(mm)3000刃長(mm)117切断能力(mm)8トラスコ品番387-8082質量(g)950材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35