絞り込み
ブランド
- ムサシ
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,182)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,210)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ムサシ
- 4ページ目
4ページ目: ムサシのすべての商品

除草バイブレーター替刃 金ブラシ
ムサシ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-81
伸縮ハンドル H-230・G-160用
ムサシ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
充電式ヘッジトリマー
ムサシ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷トラスコ品番480-3906質量(kg)1.6刈り幅(mm)約350連続使用時間(分)約25ストローク数(min-1[回/分])約1300バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)
マグネット鋏 芽切型
ムサシ¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。用途芽や茎の切断に。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)70切断能力(mm)7
PL-3002用替刃 260mm
ムサシ¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷PL-3002用替刃です。トラスコ品番412-6131適合機種PL-3002質量(g)320刃長(mm)260アズワン品番64-8901-11
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃
ムサシ¥7,598税込¥8,3581丁3日以内出荷超軽量タイプです。まとめて刈り込みができる長刃仕様です。切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。トラスコ品番387-8082全長(mm)3000質量(g)950刃長(mm)117切断能力(mm)8材質(刃)ステンレス(J40S)材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1800アズワン品番64-8901-35