絞り込み
ブランド
- ムサシ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ムサシ
- 2ページ目
2ページ目: ムサシのすべての商品

14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト
ムサシ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
充電式マルチライト円柱型
ムサシ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場の手元に用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)153質量(g)155奥行(mm)41電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間充放電回数(回)300再生材使用使用
7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト
ムサシ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃
ムサシ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象枝伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃
ムサシ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1切断径(mm)15(生木の場合)機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
充電式マルチライト折りたたみ型
ムサシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷折りたたみ式で持ち運び便利用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)45質量(g)140奥行(mm)28電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120充放電回数(回)300再生材使用使用
5W スライド型LED充電式センサーライト
ムサシ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式ポールバリカン18V用替刃300mm
ムサシ(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です。三面の刃で切り口シャープ。適合機種PL-5001材質刃:ハードクロムメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8901-33
Mrポールバリカン用替刃
ムサシ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷トラスコ品番868-6736適合本体P-2001材質高炭素鋼質量(kg)0.4幅W×厚さ×高さH(mm)63×17×430アズワン品番64-8900-86
リチウムイオンバッテリー
ムサシ¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷用途18V充電式製品の替えバッテリー寸法(mm)113×73×71色グレー電圧DC 18V質量(g)645適合品番BCT-1000 / FW-1000 / HCS-6000 / PCS-6001 / PL-5001 / PL-5002 / WE-770電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000
充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型
ムサシ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コードレスでフルわせて抜く!ワイド刃で除草力UP ストロング18Vバッテリー搭載用途除草バイブレーターシリーズに交換バッテリー型が登場しました。パワフルなACタイプと利便性の高い充電タイプの両方の特長を兼ね備えています。バッテリーは腰に装着できるので重量やコードの取り回しを気にすることなく作業可能です。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。電圧(V)直流18コード長さ(m)延長:約1.8モーター直流マグネットモーター 18V連続使用時間約2時間(無負荷の使用時)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2500充電時間約2時間40分(周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)120
センサーライト用フェンス挟み込みベース
ムサシ¥899税込¥9891個当日出荷フェンスに挟んで取り付けいただけます。用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)76耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
スマートカット1.8m
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580長さ(m)1.8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
除草バイブレーター替刃スキマ根切用
ムサシ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-80
充電式除草バイブレーターUSBタイプ
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷USBタイプで手軽に充電 コードレスで場所を選ばない用途コードレスだから場所を選ばずにお使いいただけます。今までの草刈りは、刈払機や鎌などの道具を使っても根が残るのですぐ生えてくる問題がありました。手で丁寧に抜いても根が途中で切れたりしてしっかり取れないことも多いです。なにより手作業での雑草抜きは疲れます。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。USBタイプで手軽に充電が可能です。従来品と比較し充電速度が1.6倍速くなりました。電圧(V)直流 7.2モーター直流マグネットモーター7.2V連続使用時間約35分(無負荷の使用時)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池7.2V 2000mAh(電池寿命の目安は充放電回数約500回)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2300充電時間約2時間30分(定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50
かげあかり04
ムサシ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト
ムサシ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)215電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)400機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回エコロジー商品省エネ
LEDマルチ電球60型 電球色
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間エコロジー商品省エネ
14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト
ムサシ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。1600ルーメンの明るいライトを搭載した1灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)420消費電力(W)全灯:14、常夜灯:1、投光器:11電球(W)14×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:1600、常夜灯:25、投光器:1200電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80x157x139設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
充電式ランタンプラス懐中電灯
ムサシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷日常でも災害時も役立つランタン用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。仕様充放電サイクル:500回質量(g)315電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh充電時間(時間)5.5設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-02再生材使用使用
センサーライト用サッシ・薄板用ベース
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85
ぷらり。ぺたんこセンサーライト
ムサシ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内明るさ(Lm)50電球の種類LED
充電式マルチLEDライト 5W丸型
ムサシ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)100質量(g)150奥行(mm)35消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
充電式 護衛さんライト ニュアンスホワイト
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。ギュッとつかんで離さない安心設計。分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。ライト角度・自由自在。明るさ2段階。ふんわり点滅。用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。色ニュアンスホワイト本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C
ガーデンソーラーセンサーライト2W丸型 シルバー
ムサシ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)605電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト
ムサシ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。質量(g)920切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下全光束(Lm)2000電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP65電球18W 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205設定時間点灯:約5秒~約5分センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)電球の種類LED
替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。付属品替刃1枚、保管ケース質量(g)1100切断径(mm)直径:12使用目的枝刈り切断対象細い枝から太い枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400アズワン品番65-2476-83伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮
充電式マルチLEDライト 3Wボール型
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット
ムサシ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット3日以内出荷超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)用途高所の枝や果実のカットや採果に。付属品お手入れ用油本体質量(g)860切断径(mm)(直径)14使用目的カット、採果機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1785×90×43刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
PL-3001用替刃 300mm
ムサシ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷PL-3001用替刃です。トラスコ品番412-6122適合機種PL-3001質量(g)350刃長(mm)300アズワン品番64-8901-10
替刃高枝切り鋏専用 替刃
ムサシ¥459税込¥5051パック(3枚)3日以内出荷刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼
充電式バリカン雑草クリーナー用替刃
ムサシ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷用途「充電式バリカン雑草クリーナー FW-1000」の替刃付属品グリス仕様足元安全ガード付き寸法(mm)90×385×25色シルバー/グレー質量(g)550交換目安1年半から2年 ※1年に8回(1回あたり1時間)の刈り込みをする場合刈込み幅(mm)350
かげあかり03
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
かげあかり01
ムサシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m質量(g)本体41/金属ベース21/合計62電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.4 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
LEDマルチ電球60型 昼白色
ムサシ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間エコロジー商品省エネ
充電式うすうすタッチレスセンサーライト
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷かざすと点灯・消灯用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力反射型フォトセンサーセンサー探知範囲約5cm充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-805点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)再生材使用使用USB端子:Type-C
充電式ミニランタンプラス懐中電灯
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷日常でも災害時も役立つ小さなランタン用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01再生材使用使用エコロジー商品長寿命