9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#531 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.5 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

#521 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.35 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
7,998 税込8,798
欠品中

トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)620 質量(g)330 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×623
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

さまざまな家庭の庭木の手入れに。 取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。 キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。 テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)900 質量(g)400 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×900 アズワン品番64-8901-49
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り 仕様ムサシスーパーハンド1型固定式 トラスコ品番868-6722 寸法(mm)1550 材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト 質量(g)750 アズワン品番64-8901-42
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。 バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm)400 質量(g)300 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400 アズワン品番64-8901-40
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g)580 長さ(m)1.8 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 全長(mm)1804 切断能力(mm)8 刃長(mm)48 仕様伸縮なし トラスコ品番480-3957 材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g)580 本体寸法(mm)1804×69×38 使用目的剪定、果実採り、枝切 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-48
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷