スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。
質量(g)425
消費電力(W)点灯時:15.5、待機時:0.1以下
全光束(Lm)1600
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数2
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン
質量(g)350
消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下
全光束(Lm)800
電源コード(m)約1.8
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球7.5W×1 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
取扱説明書(2.77MB)
時間設定点灯:30秒
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920
切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m
消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下
全光束(Lm)2000
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP65
電球18W 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205
設定時間点灯:約5秒~約5分
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)
取扱説明書(3.67MB)
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。4灯タイプで5000ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色5000ルーメン)、昼白色(3200ルーメン)、白色(3200ルーメン)、電球色(3200ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(60ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。
質量(g)825
消費電力(W)点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×4 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数4
取扱説明書(3.41MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)580
消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×2 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数2
取扱説明書(3.4MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。3750ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色3750ルーメン)、昼白色(2400ルーメン)、白色(2400ルーメン)、電球色(2400ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(45ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)695
消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×3 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数3
取扱説明書(3.44MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで370回点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで740回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)350
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約60回・冬平均約40回 満充電時約370回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約120回 冬平均約80回 満充電時約740回
灯数2
取扱説明書(3.35MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは2400ルーメンの明るさで430回点灯、エコモードは1200ルーメンの明るさで860回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。
質量(g)550
全光束(Lm)2400
保護等級IP44
電球7.5W×4 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約75回・冬平均約50回 満充電時約430回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約150回 冬平均約100回 満充電時約 860回
灯数4
取扱説明書(3.41MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1800ルーメンの明るさで340回点灯、エコモードは900ルーメンの明るさで680回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)390
全光束(Lm)1800
保護等級IP44
電球7.5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約50回・冬平均約35回 満充電時約340回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約100回 冬平均約70回 満充電時約680回
灯数3
取扱説明書(3.37MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは800ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは400ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)390
全光束(Lm)800
保護等級IP44
電球5W×2 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数2
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が真下や真横に自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは400ルーメンの明るさで90日間点灯、エコモードは200ルーメンの明るさで135日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。1灯式。
質量(g)305
全光束(Lm)400
保護等級IP44
電球5W×1 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数1
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、 ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しできます。ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで75日間点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで120日間点灯します。1日10回点灯、満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)500
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球5W×3 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×131
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
電池寿命明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
灯数3
取扱説明書(3.23MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センサー探知方向に自動で動くセンサーライト・カメラです。光が自動追尾しカメラで記録するので、高い防犯効果と利便性を実現しました。センサー探知すると、スマートフォンに通知が届き離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認が可能です。いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。マイクとスピーカーを内蔵しており、遠隔地から通話することも可能です。
付属品取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、ブラケット、蝶ナット
トラスコ品番659-6818
幅(mm)133
高さ(mm)205
奥行(mm)183
電源(V)AC100
消費電力(W)24
電源コード(m)3
防塵防水性能IP65
画素数最大200万画素
使用場所屋外
明るさ(Lm)2000
点灯時間15
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
質量(g)132
消費電力(W)1
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
保護等級IP43
モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球1W 高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80
探知能力約4m
センサー探知範囲水平約100°
設置方式三脚、マグネット
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
アズワン品番65-2476-80
明るさ(Lm)130
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)605
電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.09MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)725
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)700
電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.11MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)755
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)1060
電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)620
電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.09MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード