3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。 仕様充放電サイクル:500回 質量(g)315 電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh 充電時間(時間)5.5 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-02 取扱説明書(1.62MB) 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災 仕様充放電サイクル:1000回 質量(g)135 電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124 バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-01 取扱説明書(1.44MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)75 電球(W)0.6 全光束50ルーメン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 探知能力焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時) 充電時間(時間)2 設置場所屋内用 再生材使用率(%)ASC-801 点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間 取扱説明書(1.51MB) 再生材使用使用 USB端子:Type-C
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷