センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920
切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m
消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下
全光束(Lm)2000
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP65
電球18W 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205
設定時間点灯:約5秒~約5分
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)
取扱説明書(3.67MB)
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。4灯タイプで5000ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色5000ルーメン)、昼白色(3200ルーメン)、白色(3200ルーメン)、電球色(3200ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(60ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。4灯式。
質量(g)825
消費電力(W)点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×4 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数4
取扱説明書(3.41MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。2500ルーメンのシリーズ上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色2500ルーメン)、昼白色(1600ルーメン)、白色(1600ルーメン)、電球色(1600ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(30ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)580
消費電力(W)点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×2 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数2
取扱説明書(3.4MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。3750ルーメンのシリーズ最上位の明るさ。多機能タイプで機能も充実。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。〈br〉調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。全灯(白色3750ルーメン)、昼白色(2400ルーメン)、白色(2400ルーメン)、電球色(2400ルーメン)の切替が可能です。〈br〉周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード(45ルーメンの暖色光)、センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。3灯式。
質量(g)695
消費電力(W)点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下
全光束(Lm)3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯)
電源コード(m)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP44
電球12.5W×3 (高輝度LED)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173
寿命40000時間
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
ひも長(mm)約500
灯数3
取扱説明書(3.44MB)
時間設定点灯:5秒~5分
電球の種類LED
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)755
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)725
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)700
電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.11MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)605
電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.09MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)1060
電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)620
電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.09MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード