「懐中電灯 電球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。
仕様充放電サイクル:500回
質量(g)315
電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh
充電時間(時間)5.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-02
取扱説明書(1.62MB)
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災
仕様充放電サイクル:1000回
質量(g)135
電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124
バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)
再生材使用率(%)RL-01
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
近づくと点灯
用途人が近づくとふわっと自動点灯。モード切替で常時点灯も可能です。さっと外して懐中電灯に。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型で便利なセンサーライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)75
電球(W)0.6 全光束50ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×9×40
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
探知能力焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m時)
充電時間(時間)2
設置場所屋内用
再生材使用率(%)ASC-801
点灯時間熱センサー:60日※1日10回点灯時、常時点灯:3時間
取扱説明書(1.51MB)
再生材使用使用
USB端子:Type-C
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)140
電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-120
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)155
電球(W)メインライト4/懐中電灯1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh
充電時間(時間)3
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)
端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V
再生材使用率(%)RWL-110
点灯時間強2時間
取扱説明書(1.55MB)
再生材使用使用
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード