9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
欠品中

#531 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.5 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
9,588 税込10,547
当日出荷

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

#521 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ 動画あり
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.35 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82 関連資料(6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
欠品中

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
質量(g)4(1枚) 刃の厚さ(mm)0.6 対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631) 使用目的高枝切り 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19 材質(刃)高炭素鋼
1パック(3枚)
459 税込505
3日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)980 全長(m)1.7~2.9 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮 取扱説明書(1.3MB)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売) 質量(g)1100 全長(m)1.3~3.0 刃形アンビル刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300 切断径(mm)15 使用目的高枝切 機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ 切断対象 伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮 取扱説明書(1.31MB)
1本
8,798 税込9,678
6日以内出荷