1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。 付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼 質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず) 風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え 使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替え バッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAh ブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替え モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター 充電器出力DC42V、2A 充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA 充電時間(分)約60※周囲の温度で変わります ダストバッグ容量(L)22
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

関連カテゴリ