3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070 トラスコ品番868-6723 質量(kg)1.2 口幅(mm)95 材質(ポール)アルミ 材質(アーム)ゴム アズワン品番64-8901-43 磁力2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100 切断能力(mm)25 刃長(mm)130 仕様13段伸縮 付属品のこ刃 トラスコ品番480-3922 材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg)1.5 幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750 アズワン品番64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り 仕様ムサシスーパーハンド1型固定式 トラスコ品番868-6722 寸法(mm)1550 材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト 質量(g)750 アズワン品番64-8901-42
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷