「生木」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.5
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.35
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。
高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600
質量(g)2600
モーター直流マグネットモーター
電圧(V)直流18
切断径(mm)直径:120
伸縮サイズ(m)1.6~2.2
作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合)
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル
取扱説明書(3.94MB)
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9
関連資料(7.54MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード