振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器
質量(g)550
電圧(V)7.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)
連続使用時間(分)約50(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(3.13MB)
ブレード幅(mm)30
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52
アズワン品番64-8900-84
最大切断径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
材質高炭素鋼
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40
アズワン品番64-8900-82
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
質量(g)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52
アズワン品番64-8900-83
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-80
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼
刃幅(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-79
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル
充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
アズワン品番64-8900-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途WE-750用
1個
¥1,558
税込¥1,714
3日以内出荷
除草バイブレーターWE-700に使用できます。
コード長さ(m)10
対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード