より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。
キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。
ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。
ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定
全長(mm)1600~3500
切断能力(mm)25
刃長(mm)300
仕様無段階伸縮
トラスコ品番480-3931
セット内容のこ刃、肩掛けベルト
材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ
質量(kg)1.49
本体寸法(mm)1615×150×51
使用目的剪定
切断対象庭木
アズワン品番64-8901-39
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)980
全長(m)1.7~2.9
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)1100
全長(m)1.3~3.0
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
取扱説明書(1.31MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800
質量(g)940
伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-82
関連資料(6.3MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。
刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400
質量(g)1100
伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮
付属品替刃1枚、保管ケース
取扱説明書(0.92MB)
切断対象細い枝から太い枝
使用目的枝刈り
アズワン品番65-2476-83
関連資料(6.3MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード