4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250 最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450 質量(g)2500 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時) 使用時間(分)約60(無負荷時) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース 取扱説明書(2.81MB) 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2476-81 関連資料(14.93MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82 関連資料(6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷