2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映画館を持ち歩こう Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。 どこでも楽しめる キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。 小型なのに大画面 Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。 ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン 1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術) バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利 6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性 オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載 Android TVTM 搭載 Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング 付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1 質量(kg)1.6 消費電力(W)90 電源AC100-240V 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240 レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1 対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth 騒音値(dB)30 光源LED 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)700 主な用途家庭用 ランプ寿命25000 入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1 設置方式置き型 スピーカー5W×2(Harman/Kardon) 画面サイズ40-20インチ 補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC 音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm) 投影方式DLP 駆動時間(時間)2.5 バッテリー容量(Wh)59.454
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

いつでも、どこへでも。 確かな映像体験を持ち歩こう。 無限の楽しみはここから始まる MoGo 2 Proがあれば、どんなときも楽しさいっぱいのホームエンターテイメント空間で満たされます。 小型プロジェクターで最高クラスの輝度を誇る400 ISOルーメン、ハリウッドの映画スタジオで採用されている D65色温度規格、最高級の内蔵サラウンドスピーカー、そしてアップグレードしたISA 2.0テクノロジー。 MoGo 2 Proを使えば、こんなに小さなサイズでも本格的な映像体験があなたのものに。 明るく、鮮明な大画面 MoGo 2 Proは鮮明な細部描写と忠実な色の再現によって、120インチの投影面を明るく、そして鮮明に映し出します。 美しい色彩で、ハリウッド並みの映画体験を 色彩はあらゆる映画の感情、哲学、そして物語をよりよく伝えるための重要な要素です。 だからこそXGIMIはMoGo 2 Proにハリウッドの映画スタジオも利用されるD65の色温度規格と、DCI-P3の色域規格を採用しました。 映画監督が思い描いたとおりの色彩表現で、あなたのお気に入りの映画をお楽しみいただくことができます。 業界トップの環境適応性能(ISA 2.0搭載) MoGo 2 Proには、カスタマイズして開発された3D ToFモジュールが搭載されています。MoGo 2 Proの環境適応技術は、あなたの居住スペースに あわせて、より早く・より正確に適応し、小型プロジェクターの新たな時代を切り拓きます。
解像度1980×1080 主な用途家庭用 明るさ(Lm)400
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

関連カテゴリ